Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte NATURE aus Korbgeflecht, Höhe 37cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tischleuchte NATURE aus Korbgeflecht, Höhe 37cm
Tischleuchte NATURE aus Korbgeflecht, Höhe 37cm
Tischleuchte NATURE aus Korbgeflecht, Höhe 37cm
Tischleuchte NATURE aus Korbgeflecht, Höhe 37cm
Tischleuchte NATURE aus Korbgeflecht, Höhe 37cm
Tischleuchte NATURE aus Korbgeflecht, Höhe 37cm
Tischleuchte NATURE aus Korbgeflecht, Höhe 37cm
Tischleuchte NATURE aus Korbgeflecht, Höhe 37cm
Artikel-Nr.:
     1609-50733
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     50733
EAN/GTIN:
     4003694507332
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte NATURE aus Korbgeflecht, Höhe 37cm

Von der Natur inspiriert ist diese schöne Tischleuchte aus dem Hause Fischer & Honsel. Sie verbreitet eine warme Behaglichkeit und setzt harmonische Akzente.

Die Tischleuchte NATURE ist komplett aus Naturmaterialien (Rebestrick) gefertigt. Besonders raffiniert ist hierbei die unterschiedliche Flechtart von Leuchtenfuß und Lampenschirm, was ihr ihren besonderen Charme verleiht.

Mit ihrem 20cm großen Lampenschirm sowie einer Gesamthöhe von 37cm kommt die Tischleuchte an jedem Ort perfekt zur Geltung. Sei es als gemütliche Wohnzimmerlampe, als Flurlampe, schöne Nachttischlampe oder auch als Fensterlampe auf der Fensterbank.

Ausgestattet mit einer E14 Fassung kann die Tischleuchte mit einem passenden Leuchtmittel bis maximal 25 Watt bestückt werden. Über ihren Schnurschalter lässt sie sich bequem ein- und ausschalten.
Weitere Informationen:
Material:
Naturmaterial
Farbe:
Natur
Abmessungen:
Höhe: 37 cm, Durchmesser: 20 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 25 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Korblampen, Korbleuchten, Korbgeflecht, geflochtener, Holzlampen, Holzleuchten, Lampenschirm, mit, aus, fürs, den, und, Naturmaterialien, Beige, Designer, ausgefallene, schöne, extravagante, Boho, Style, Stil, skandinavisch, Landhaus, Nachtschrank, Fensterbank, Fensterbrett, Fensterlampen, Fensterleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele, Wintergarten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 34,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,41*
€ 57,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,58*
€ 56,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,25*
€ 52,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,04*
€ 51,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,86*
€ 48,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,65*
€ 41,23
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
50678
ab € 16,61*
Ähnlich
Fischer & Honsel
50682
ab € 25,93*
Ähnlich
Reality Leuchten
R51131036
ab € 34,11*
Ähnlich
Reality Leuchten
R51291036
ab € 29,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.