| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-50735 Herst.-Nr.: 50735 EAN/GTIN: 4003694507356 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tischleuchte NATURE aus Korbgeflecht, Höhe 31cm Von der Natur inspiriert ist diese schöne Tischleuchte aus dem Hause Fischer & Honsel. Sie verbreitet eine warme Behaglichkeit und setzt harmonische Akzente. Die Tischleuchte NATURE ist komplett aus Naturmaterialien (Rebestrick) gefertigt. Besonders raffiniert ist hierbei die unterschiedliche Flechtart von Leuchtenfuß und Lampenschirm, was ihr ihren besonderen Charme verleiht. Mit ihrem 16cm großen Lampenschirm sowie einer Gesamthöhe von 31cm kommt die Tischleuchte an jedem Ort perfekt zur Geltung. Sei es als gemütliche Wohnzimmerlampe, als Flurlampe, schöne Nachttischlampe oder auch als Fensterlampe auf der Fensterbank. Ausgestattet mit einer E14 Fassung kann die Tischleuchte mit einem passenden Leuchtmittel bis maximal 25 Watt bestückt werden. Über ihren Schnurschalter lässt sie sich bequem ein- und ausschalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Naturmaterial | Farbe: | Natur | Abmessungen: | Höhe: 31 cm, Durchmesser: 16 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 25 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,42 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, bürolampe fischer honsel, arbeitsplatzlampe, schreibtischlampe e14, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Korblampen, Korbleuchten, Korbgeflecht, geflochtener, Holzlampen, Holzleuchten, Lampenschirm, mit, aus, fürs, den, und, Naturmaterialien, Beige, Designer, ausgefallene, schöne, extravagante, Boho, Style, Stil, skandinavisch, Landhaus, Nachtschrank, Fensterbank, Fensterbrett, Fensterlampen, Fensterleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele, Wintergarten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |