Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Set Wandleuchten MODENA Aluminium schwarz, E27, Höhe 24 cm, IP44


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er-Set Wandleuchten MODENA Aluminium schwarz, E27, Höhe 24 cm, IP44
2er-Set Wandleuchten MODENA Aluminium schwarz, E27, Höhe 24 cm, IP44
2er-Set Wandleuchten MODENA Aluminium schwarz, E27, Höhe 24 cm, IP44
2er-Set Wandleuchten MODENA Aluminium schwarz, E27, Höhe 24 cm, IP44
2er-Set Wandleuchten MODENA Aluminium schwarz, E27, Höhe 24 cm, IP44
2er-Set Wandleuchten MODENA Aluminium schwarz, E27, Höhe 24 cm, IP44
Artikel-Nr.:
     1609-7303-750-2
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7303-750-2
EAN/GTIN:
     4260380828526
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Wandleuchten Outdoor

2er-Set Wandleuchten MODENA Aluminium schwarz, E27, Höhe 24 cm, IP44

Elegantes Design und edles Material überzeugen bei diesem 2er-Set Wandleuchte aus dem Hause Konstsmide.
Der Corpus der Leuchten besteht aus schwarz lackiertem Aluminium und klarem Glas.

Wenn Sie bei Dämmerung die Wandleuchten einschalten (oder einen separaten Bewegungsmelder anschließen) erhalten Sie eine stilvolle Beleuchtung.

Diese Wandlampen passen sich sowohl auf der Terrasse, dem Eingangsbereich oder als Hoflicht harmonisch ein und erzeugt ein angenehmes Licht.

Da die Leuchten mit einer E27-Fassung versehen sind, können Sie die Lichtausbeute selbst bestimmen.

* Konstsmide Serie MODENA 7303-750
* 2er-Set Wandleuchten mit einfachem Lichtkegel
* Material: schwarz lackiertem Aluminium, klares Glas
* 50 Hz, 230-240 Volt
* Maße B/T/H ca.: 22 x 26 x 24 cm
* IP44
* Inkl. Montagematerial
* Die Leuchte ist geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 60 Watt (nicht enthalten).
* Die Wandleuchte ist geeignet zur Eingangsbeleuchtung
* Die Wandleuchte ist geeignet zur Terrassenbeleuchtung
* Die Wandleuchte ist geeignet zur Hauswandbeleuchtung
* Die Wandleuchte ist geeignet zur Treppenbeleuchtung
* Die Wandleuchte ist geeignet für den Outdoor-Bereich
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Schwarz matt - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 24 cm, Breite: 22 cm, Tiefe: 26 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,9 kg
Weitere Suchbegriffe: außenwandleuchte ip44, außen wandleuchte, außenwandleuchte e27, 7303-750, Konstsmide, Wandleuchte, Wandlampe, Aussenwandleuchte, Wandbeleuchtung, Wandleuchter, Treppenbeleuchtung, Treppenleuchte, Flur, Diele, Flurbeleuchtung, Dielenbeleuchtung, Uplight, Uplighter, Downlight, Lichtstrahbündelung, Lichtkegel, Hofbeleuchtung, Hoflicht, Terrasnbeleuchtung, Einfahrtbeleuchtung, Terrasse, Einfahrt, Wegelicht, Wandlicht, Modena, Square
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,89*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 84,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 108,89*
€ 129,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 107,30*
€ 127,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 103,34*
€ 122,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 98,69*
€ 117,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 84,89*
€ 101,02
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7303-750
ab € 30,50*
Ähnlich
Konstsmide
7571-750
ab € 16,36*
Ähnlich
Konstsmide
7598-750
ab € 16,94*
Ähnlich
Konstsmide
7655-750
ab € 32,87*
Ähnlich
Konstsmide
7657-750
ab € 16,99*
Ähnlich
Konstsmide
7512-750
ab € 23,67*
Ähnlich
Konstsmide
7511-750
ab € 16,64*
Ähnlich
Konstsmide
7517-750
ab € 33,45*
Ähnlich
Konstsmide
7656-750
ab € 22,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.