Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Set Up-Down Wandleuchte MODENA Aluminium schwarz, GU10, Höhe 28,5 cm, IP44


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er-Set Up-Down Wandleuchte MODENA Aluminium schwarz, GU10, Höhe 28,5 cm, IP44
2er-Set Up-Down Wandleuchte MODENA Aluminium schwarz, GU10, Höhe 28,5 cm, IP44
2er-Set Up-Down Wandleuchte MODENA Aluminium schwarz, GU10, Höhe 28,5 cm, IP44
2er-Set Up-Down Wandleuchte MODENA Aluminium schwarz, GU10, Höhe 28,5 cm, IP44
2er-Set Up-Down Wandleuchte MODENA Aluminium schwarz, GU10, Höhe 28,5 cm, IP44
2er-Set Up-Down Wandleuchte MODENA Aluminium schwarz, GU10, Höhe 28,5 cm, IP44
2er-Set Up-Down Wandleuchte MODENA Aluminium schwarz, GU10, Höhe 28,5 cm, IP44
2er-Set Up-Down Wandleuchte MODENA Aluminium schwarz, GU10, Höhe 28,5 cm, IP44
Artikel-Nr.:
     1609-7516-750-2
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7516-750-2
EAN/GTIN:
     4260380828311
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

2er-Set Up-Down Wandleuchte MODENA Aluminium schwarz, GU10, Höhe 28,5 cm, IP44

2er-Set Aluminium-Wandleuchten MODENA in schwarz welche durch das eindrucksvolles Design ein absolutes Highlight ist.

Ob im Außenbereich am Hauseingang, der Terrasse oder im Innenbereich im Treppenhaus oder dem Wohnraum, diese elegante Wandleuchte passt sich fast jedem Bereich an.

Beleuchten Sie Ihre Wand oder das Treppenhaus mit der up/down Lichtbündelung und erhalten Sie einen schönen Effekt und tolle Beleuchtung.

Dank IP44 ist die Wandleuchte sowohl für den Innenbereich wie auch den Außenbereich geeignet.

* Konstsmide Serie MODENA
* 2er-Set Wandleuchten mit doppeltem Lichtkegel 7516-750
* Material: schwarz lackiertes Aluminium, klares Acrylglas
* 50 Hz, 230-240 Volt
* Maße B/T/H ca.: 9 x 14,5 x 28,5 cm
* IP44
* Inkl. Montagematerial
* Die Leuchte ist geeignet für 2 x GU10 Leuchtmittel max. 35 Watt (nicht enthalten).
* Die Wandleuchte ist geeignet zur Eingangsbeleuchtung
* Die Wandleuchte ist geeignet zur Hauswandbeleuchtung
* Die Wandleuchte ist geeignet zur Treppenbeleuchtung
* Die Wandleuchte ist geeignet zur Wohnraumbeleuchtung
* Die Wandleuchte ist geeignet für den Outdoor-Bereich
* Die Wandleuchte ist geeignet für die Indoor-Bereich
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Acryl
Farbe:
Schwarz matt - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 28,5 cm, Breite: 9 cm, Tiefe: 14,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (2 x GU10 / max. 35 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte ip 44, anbauleuchte, anbauleuchte gu10, 7516-750, Konstsmide, Wandleuchte, Wandlampe, Aussenwandleuchte, Wandbeleuchtung, Wandleuchter, Treppenbeleuchtung, Treppenleuchte, Flur, Diele, Flurbeleuchtung, Dielenbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,28*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 77,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,58*
€ 118,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 98,21*
€ 116,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 94,72*
€ 112,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,62*
€ 107,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,28*
€ 91,96
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7516-750
ab € 28,11*
Ähnlich
Konstsmide
7571-750
ab € 16,36*
Ähnlich
Konstsmide
7598-750
ab € 16,94*
Ähnlich
Konstsmide
7655-750
ab € 32,87*
Ähnlich
Konstsmide
7511-750
ab € 16,64*
Ähnlich
Konstsmide
7512-750
ab € 23,67*
Ähnlich
Konstsmide
7517-750
ab € 33,45*
Ähnlich
Konstsmide
7571-750-2
ab € 42,55*
Ähnlich
Konstsmide
7512-750-2
ab € 59,33*
Ähnlich
Konstsmide
7511-750-2
ab € 42,68*
Ähnlich
Konstsmide
7598-750-2
ab € 48,03*
Ähnlich
Konstsmide
7517-750-2
ab € 83,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.