Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
LED Außenwandleuchte
>
Artikel
LED Außenwandleuchte Retro Design ALU Schwarz, IP54, 24x13cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-520760LM1012
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
520760LM1012
EAN/GTIN:
4262382967609
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
LED Außenwandleuchte Retro Design ALU Schwarz, IP54, 24x13cm
Auf der Suche nach zeitgemäßen LED Außenwandleuchten fällt diese attraktive LED Wandlampe sofort ins Auge!
Diese stylishe Evergreen Fassadenleuchte im Retro Look wird der Hingucker an Ihrer Hauswand sein. Das schwarze Design mit den einzigartigen stilvollen Balken zieht die Aufmerksamkeit in jedem Außenbereich auf sich und spendet angenehmes Licht. Die Außenleuchte sorgt für die nötige Sicherheit rund um Ihr Haus und entfaltet bei Dunkelheit ihre volle Wirkung
Die Außenlampe besteht aus wetterfestem Aluminium in Schwarz matt & weißem Kunststoff, und kann auch somit stürmische Wetterlagen dank Schutzart IP54 unbeschadet überstehen. Durch ihre runde Form passt die Wandleuchte zu vielen Hausfassaden und ergänzt das Gesamtbild harmonisch.
Die hochwertige Fassadenleuchte hat eine Höhe von 24,3cm, Breite 13cm und ist 10cm tief ab Hauswand, mit ihrem gleichmäßigen blendfreiem Licht kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden.
Die Außenleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines tauschbaren LED Leuchtmittels mit 6 Watt, 470 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Schwarz matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 24,3 cm, Breite: 13 cm, Tiefe: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 6 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,8 kg
... >
Außenwandbeleuchtung
>
Außenwandleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Wandleuchten Outdoor
,
e 27 außen-wandleuchte led ip 54
,
led außenwandleuchte
,
led außen-wandleuchte
,
Außen-wandleuchte
,
Außen-wandlampe
,
Haus-wand
,
Fassaden-beleuchtung
,
Terrassen-lampe
,
Terrassenbeleuchtung
,
Außenbeleuchtung
,
Haus-beleuchtung
,
für
,
draußen
,
wetterfest
,
landhaus-stil
,
balkon-beleuchtung
,
außenleuchte
,
außenlampe
,
klein
,
Outdoor
,
Smart
,
home
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,23*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 45,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,87*
€ 73,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,64*
€ 72,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,95*
€ 68,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,36*
€ 67,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,28*
€ 63,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,23*
€ 53,82
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Außenwandleuchte ALICANTE, Edelstahl mit Glas, Höhe 16,5cm
RANEX
5000.298
ab € 10,42*
Ähnlich
Außenwandleuchte TIRSO Schwarz Gitterlampe IP44 oval Breite 21,3cm
meineWunschleuchte
202862132
ab € 8,30*
Ähnlich
ECO-Light Seine 3361 gr Außenwandleuchte Energiesparlampe, LED E27 23 W Anthrazit
ECO-Light Leuchten
3361 gr
ab € 22,13*
Ähnlich
ECO-Light SLIM ST5001 LED-Außenwandleuchte LED LED 8.00W Edelstahl
ECO-Light Leuchten
ST5001
ab € 23,36*
Ähnlich
Lutec MAYA 5198302001 LED-Außenwandleuchte 15W Anthrazit
Lutec
5198302001
ab € 31,72*
Ähnlich
Moderne LED Außenwandleuchte FOCUS, Aluminiumguss, GU10 , Fassadenbeleuchtung
Lutec
60LM40-GR
ab € 39,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen