| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-54359-4H Herst.-Nr.: 54359-4H EAN/GTIN: 9007371435746 |
| |
|
| | |
| Pendelleuchte LOIS 4-flammig mit Glaskristallen Metall Schwarz Gold, Breite 73cm Industriedesign trifft Glamour! Die 4-flammige Balkenpendelleuchte LOIS aus dem Hause Globo überzeugt durch ihr ausgefallenes Design und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Die 4 Lampenschirme der 73cm breiten Hängelampe bestehen aus schwarzem Drahtgitter und transparenten Glaskristallen. Dieser ungewöhnliche Materialmix sorgt für eine spannenden Stilbruch und macht die schöne Hängeleuchte zum Eyecatcher im Esszimmer über dem Esstisch, oder im Wohnzimmer über dem Couchtisch. Die Leuchte ist für vier E14 Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Schwarz - Gold, Transparent | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Breite: 73 cm, Tiefe: 12,5 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 12,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (4 x E14 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,21 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, pendelleuchte e14, Balkenpendelleuchten, Pendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Esstischlampen, Esstischleuchten, für, übern, Kochinsel, Kücheninsel, Esszimmertisch, Küchentisch, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, hängend, Couchtisch, mit, Glasschirm, Lampenschirme, 4, vierflammige, mehrflammige, schöne, ausgefallene, stylische, schwarze, Kristall |
| | |
| |