| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-583-750 Herst.-Nr.: 583-750 EAN/GTIN: 7318305837508 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mastleuchte VIRGO Laterne aus Aluminium Schwarz, Höhe 255cm Die Mastleuchte VIRGO aus den Hause Konstsmide sorgt für eine zeitlos schöne Gartenbeleuchtung im Landhausstil. Gefertigt aus Aluminium in der Farbgebung Schwarz ist die 255cm hohe Straßenlaterne ein stilvolles Beleuchtungselement im Garten und auf dem Grundstück und sorgt für eine effiziente Außenbeleuchtung. Die hochwertige Verarbeitung sorgt für Langlebigkeit und gute Witterungsbeständigkeit. Ausgestattet mit der Schutzklasse IP23 ist die Außenleuchte für den Einsatz in Außenbereichen geeignet. *geeignet für ein E27 Leuchtmittel bis max. 100 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Aluminium, Acryl | Farbe: | Schwarz matt - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 255 cm, Breite: 36 cm, Tiefe: 36 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 100 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP23 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 9,15 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mastleuchte, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, aufsatzleuchte, Mastleuchten, Straßenlampen, straßenlaternen, standlaterne, wegeleuchten, wegelampen, wegebeleuchtung, wegbeleuchtung, gartenwegbeleuchtung, gartenbeleuchtung, gartenleuchten, gartenlampen, für, den, außenleuchten, außenlampen, außenbeleuchtung, große, landhausstil, schwarze, nostalgische, gartenlaterne, draußen, outdoor, terrassenleuchten, terrassenlampen, terrassenbeleuchtung, gehweglampen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |