Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Nachtlicht
>
Artikel
Nachtlicht mit Bewegungsmelder, 3 x 0,8W LEDs, Orientierungslicht
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-6000.293
Hersteller:
RANEX
Herst.-Nr.:
6000.293
EAN/GTIN:
8711387104060
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Nachtlicht
nachtlicht weiß
Nachtlicht mit Bewegungsmelder, 3 x 0,8W LEDs, Orientierungslicht
Ein Plus für Ihre Sicherheit:
LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder welches sich automatisch ein/aus schaltet.
Zur Montage einfach in die Steckdose einstecken.
Verbrauch ca. 0,8 Watt. Das Nachtlicht leuchtet nach dem Auslösen ca. 4 Minuten. Inkl. 3LED mit insgesamt 0,8 Watt LEDs, 60 Lm.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,8 Watt)
Lichtstärke:
1 x 60 Lumen = 60 Lumen
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Bewegungsmelder:
Ja
Leuchtzeit bei Resonanz:
bis 4 Minuten
An / Aus Schalter:
Nein
Spannung:
230 Volt
Gewicht:
0,07 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Nachtlichter
>
Nachtlicht Steckdose
Weitere Suchbegriffe:
bewegungsmelder (beleuchtung)
,
ranex nachtlicht
,
6000.293
,
Nachtlichter
,
Nachtleuchten
,
Nachtbeleuchtungen
,
Sicherheitslichter
,
Sicherheitsbeleuchtungen
,
Sicherheitsleuchten
,
Orientierungslichter
,
Orientierungsleuchten
,
Orientierungsbeleuchtung
,
Steckdosenleuchten
,
Steckdosenlichter
,
Steckdosenbeleuchtungen
,
Bewegungssensoren
,
Bewegungsschalter
,
Bewegungserfassung
,
Bewegungsdetektoren
,
LEDs
,
LED-Technologie
,
Plugin-Schalter
,
Plug-In-Schalter
,
Dämmerungssensoren
,
Tageslichtsensoren
,
Dämmerungsschalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,86*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Niermann Standby 3 in 1 Multifunktions-LED
Niermann Standby
4036239800247
ab € 16,15*
Sonstiges
Niermann Standby Nachtlicht Oval
Niermann Standby
4036239800230
ab € 6,80*
Sonstiges
2er SET Nachtlichter mit Bewegungsmelder, 3 x 0,8W LEDs, Orientierungslicht
RANEX
6000S293
ab € 18,86*
Sonstiges
2er-Set LED Nachtlichter mit Dämmerungssensor und wechselbarer Lichtfarbe
GAO
7018SEMN303
ab € 9,51*
Sonstiges
Ideales LED Nachtlicht CHASER Orientierungsleuchte mit Schalter für Steckdose
Globo
31908
ab € 3,54*
Sonstiges
LED Nachtlicht "Small Round" im 3er Set, inkl. Dämmerungsschalter
GAO
7312
ab € 8,73*
Sonstiges
LED Nachtlicht mit 2-fach USB Ladegerät und Dämmerungssensor
GAO
7311 EMN501USB
ab € 12,35*
Sonstiges
LED Nachtlicht mit Dämmerungssensor Warmweiße Lichtfarbe
GAO
7018 - EMN303
ab € 4,82*
Sonstiges
LED Nachtlicht mit Dämmerungssensor, Orientierungslicht Notfall-Leuchte
GAO
6007
ab € 9,73*
Sonstiges
Nachtlicht LED-Projektor weiß
Niermann
80021
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen