| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-601200LM200 Herst.-Nr.: 601200LM200 EAN/GTIN: 4260618145616 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Deckenschale rund, Dekorglas in weiß mit schönem Streifendesign Ø40cm Erzeugen Sie mit dieser schicken LED Deckenleuchte eine zauberhafte Lichtstimmung in Ihrem Wohnbereich. Schaffen Sie moderne Lichtakzente und ein stimmungsvolles Ambiente, mit dieser edlen Designleuchte mit Dekor Glaslampenschirm in weiß mit klassischem Streifendesign. Die runde LED Deckenschale hat einen Durchmesser von 40cm und kann als geschmackvolles Dekorationselement im Flur, Wohnzimmer oder Schlafzimmer ihren Platz finden. Durch die Farbgebung fügt sich die kleine Deckenlampe optimal in klassische oder modern eingerichtete Wohnstile ein. So wohnlich wie das Licht dieser Nurglasleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ganz gleich, welche Art von Deckenleuchten Sie für Ihr Zuhause benötigen, ob Sie auf der Suche nach schönen Flurlampen, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen LED Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird die Deckenleuchte in jeder Hinsicht gerecht. Die LED Deckenlampe ist mit zwei E27 Fassungen ausgestattet und wird inklusive passender LED Leuchtmittel mit einer Leistung von jeweils 4 Watt und 470 Lumen in Warmweiß geliefert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Weiß satiniert - Silber | Abmessungen: | Höhe: 10 cm, Durchmesser: 40 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (2 x E27 / 4 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 470 Lumen = 940 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,5 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kristall, Lampen, Leuchten, Design, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenbeleuchtung, Deckenschale, Wohnraumleuchten, für, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bistro, Küche, Hotel, Büro, Flur, Dielen, Loft, Designobjekt, Wohnaccessoire, Nurglasleuchte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |