| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-604900LM631 Herst.-Nr.: 604900LM631 EAN/GTIN: 4260688151920 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eckiger LED Deckenstrahler 6 flammig dimmbar, Aufbaustrahler Weiß matt Lichtdesign für Minimalisten - Diese zeitgemäße Innenleuchte verleiht jedem Wohnbereich das Gewisse etwas! Dank ihres eckigen Designs ist diese sechsflammige LED Spotlampe bereits im Hellen ein cooler Hingucker. Die Deckenleuchte hat eine Größe von 37 x 30 cm, die Abhängung von der Decke beträgt 15 cm. Trotz ihrer recht zierlichen Ausmaße bereichert sie dennoch Ihr Zuhause mit eleganter Einfachheit, die sich vielseitig einsetzen lässt und optimale Lichtverhältnisse schafft. Die Zusammensetzung aus drei unterschiedlich langen Rechtecken ergibt eine moderne Leuchte für den Wohnraum oder Eingangsbereich. Im schlichten Weiß matt lässt sich der Aufbaustrahler mit vorhandenen Farbkonzepten und modernen Einrichtungsstilen perfekt kombinieren. Ob als stylishe Deckenlampe in Fluren und Dielen, als zeitgemäßer Strahler in Ihrem Wohnzimmer oder auch als moderne LED Deckenleuchte in öffentlichen Bereichen, wie z.B. im Büro, Geschäften oder Praxen. Ganz gleich, welche Art von Lichtspots Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurlampen, Küchendeckenlampen, Schlafzimmerlampen, Büroleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, dieser universell einsetzbare Deckenstrahler wird all Ihren Ansprüchen in jeder Hinsicht gerecht! Die Aufbauleuchte ist mit sechs GU10 Fassungen ausgestattet und wird inklusive passender LED Leuchtmittel geliefert. Diese haben eine Leistung von jeweils 5 Watt und 400 Lumen in Warmweiß und sind über Ihre Hausinstallation mittels Wanddimmer stufenlos dimmbar. So können Sie jederzeit für eine passende Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 15 cm, Breite: 37 cm, Tiefe: 30 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (6 x GU10 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 6 x 400 Lumen = 2400 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: leds mit stecksockel 4100k, Deckenleuchten, Küchen-Deckenlampen, Decken-aufbaustrahler, Aufbau-spots, Deckenstrahler, Spot-lampen, Deckenspots, Aufbau-Leuchten, Aufputzspots, LED, für, und, über, eckig, 6, sechs-flammig, mehrflammig, stylishe, ausgefallene, außergewöhnliche, Küchenstrahler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |