Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckiger LED Deckenstrahler mit vier schwenkbaren Spots, weiß matt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Eckiger LED Deckenstrahler mit vier schwenkbaren Spots, weiß matt
Eckiger LED Deckenstrahler mit vier schwenkbaren Spots, weiß matt
Eckiger LED Deckenstrahler mit vier schwenkbaren Spots, weiß matt
Eckiger LED Deckenstrahler mit vier schwenkbaren Spots, weiß matt
Eckiger LED Deckenstrahler mit vier schwenkbaren Spots, weiß matt
Eckiger LED Deckenstrahler mit vier schwenkbaren Spots, weiß matt
Artikel-Nr.:
     1609-6130LM431
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     6130LM431
EAN/GTIN:
     4260647056273
Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel dimmbar
leds mit stecksockel
leds mit stecksockel 4100k

Eckiger LED Deckenstrahler mit vier schwenkbaren Spots, weiß matt

Schwenkbarer LED Aufbaustrahler
Diese zeitgemäße Innenleuchte verleiht jedem Wohnbereich das Gewisse etwas!

Dank des eckigen Designs aus weiß mattem Metall ist diese schwenkbare Spotlampe schon im Hellen ein wahrer Hingucker.

Die Deckenleuchte ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Die moderne, aufbauende Bauweise der 4 flammigen Leuchte eignet sich besonders, wenn man eine optische Abhebung im Raum wünscht. Durch die schwenkbaren Fassungen in der Leuchte, kann man die Lichtkegel optimal einstellen. Somit setzt diese Spotleuchte Kunststücke, Bildwerke oder antike und wertvolle Vasen gekonnt in Szene. Darüber hinaus können mehrere dieser Deckenlampe für Vitrinen-, Flur-, Galerie- oder Kochinselbeleuchtung im Einsatz gebracht werden.

Die Deckenleuchte ist mit vier GU10 Fassungen ausgestattet und für vier Leuchtmittel mit max. je 35 Watt geeignet.
Geliefert wird die Leuchte inklusive vier austauschbarer GU10 LED Leuchtmittel mit einer Leistung von je 5 Watt, 345 Lumen und 3.000 Kelvin (warmweiß)

Das im Lieferumfang enthaltene dimmbare Leuchtmittel lässt sich stufenweise über den Wandschalter angenehm dimmen.
Durch einmaliges Schalten hat das Leuchtmittel die volle Leuchtkraft, durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab (100% - 50% - 25% und Aus), so dass Sie Ihren Licht-Wohlfühlfaktor selbst bestimmen können.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 12 cm, Breite: 17 cm, Tiefe: 17 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (4 x GU10 / 5 Watt)
Lichtstärke:
4 x 345 Lumen = 1380 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,7 kg
Produktart:
Deckenstrahler
Weitere Suchbegriffe: Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenaufbaustrahler, Deckenaufbauspot, Spots, Deckenstrahler, Spotlampen, Lichtspots, Küchenstrahler, Küchendeckenlampen, coole, Lampen, für, über, Decke, Kochinsel, Kücheninsel, Galerie, Jugendzimmer, weiß, matt, mehrflammig, eckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,93*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 73,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,35*
€ 113,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 94,42*
€ 112,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,05*
€ 108,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,32*
€ 102,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,93*
€ 87,98
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
80243LM401
ab € 44,76*
Ähnlich
TRIO Leuchten
828530531
ab € 128,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.