| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-605400LM511 Herst.-Nr.: 605400LM511 EAN/GTIN: 4260492256651 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 5 flammige LED Deckenleuchte mit Stoffschirmen in Grau - Arm schwenkbar Auf der Suche nach einer dekorativen Deckenbeleuchtung fällt diese schöne Deckenlampe sofort ins Auge. Mit ihrem ansprechenden Design wird sie schnell zum neuen Blickfang in Ihrem Wohnraum. Das Kennzeichnende der 5 flammigen, ca. 80 cm langen Deckenleuchte sind zum einen die grauen Lampenschirme aus Stoff, die sich harmonisch mit dem Nickel matten Korpus ergänzen. Mit einem Durchmesser von jeweils 9,5 cm sorgen sie für ein angenehmes Licht und verleihen der Deckenlampe ihren unverwechselbaren Charakter. Zum anderen ist einer der beiden Ausleger bis auf eine Breite von max. ca. 44 cm schwenkbar und lässt sich im Winkel individuell verstellen, so dass sich die Deckenleuchte jedem Lichtwunsch optimal anpasst. Ganz gleich welche Art von Deckenlampen Sie suchen, ob moderne Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen oder besondere Schlafzimmerlampen, all diesen Ansprüchen wird die Deckenleuchte in jeder Hinsicht gerecht. Die Deckenlampe ist mit fünf E14 Fassungen ausgestattet und wird inklusive dimmbaren LED Leuchtmittel mit einer Leistung von jeweils 4 Watt und 470 Lumen in Warmweiß geliefert. Das im Lieferumfang enthaltene dimmbare Leuchtmittel lässt sich stufenweise über den Wandschalter angenehm dimmen. Leuchtmittel mit Switch Dimmer - über den herkömmlichen Wandschalter kann die Leuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen! Natürlich können Sie das mitgelieferte Leuchtmittel auch durch ein anderes E14 Leuchtmittel bis max. 25 Watt ersetzen. Auch zu finden unter: Wohnzimmerleuchten, Wohnzimmerlampen, Küchenleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Grau - Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 22 cm, Breite: 80 cm, Tiefe: 44 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (5 x E14 / 4 Watt) | Lichtstärke: | 5 x 470 Lumen = 2350 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, anbaudeckenleuchte e14, deckenanbauleuchte, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenlicht, schwenkbar, mit, Lampenschirm, mehrflammig, für, Decke-n, grau, LED, Textil-Schirm, Stoff-Schirm, 5-flammig, Silber, Wohnzimmer-Lampen, Wohnzimmer-Leuchten, Designklassiker, Flurlampen, Designer, Stofflampe, Schirmlampe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |