Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenstrahler 2 flammig Silber matt mit Stoffschirmen in Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenstrahler 2 flammig Silber matt mit Stoffschirmen in Weiß
LED Deckenstrahler 2 flammig Silber matt mit Stoffschirmen in Weiß
LED Deckenstrahler 2 flammig Silber matt mit Stoffschirmen in Weiß
LED Deckenstrahler 2 flammig Silber matt mit Stoffschirmen in Weiß
LED Deckenstrahler 2 flammig Silber matt mit Stoffschirmen in Weiß
Artikel-Nr.:
     1609-R80332LM001
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R80332LM001
EAN/GTIN:
     4260647052060
Suchbegriffe:
LED
weiß
rund
innen

LED Deckenstrahler 2 flammig Silber matt mit Stoffschirmen in Weiß

Dieser 2 flammige Deckenstrahler präsentiert sich in einem attraktiven Designerlook.

Dank des schlichten Designs aus Metall mit 2 weißen Stofflampenschirmen ist die Innenlampe schon im Hellen ein wahrer Hingucker, und lässt sich in verschiedene Einrichtungsstile integrieren. Die Leuchtenköpfe lassen sich neigen und drehen, um die gewünschten Bereiche zu beleuchten. Die Leuchte mit Textil Lampenschirm sorgt für eine optimale Innenbeleuchtung.

Die Wohnraumleuchte ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Sie möchten Ihren Flur oder Dielenbereich modern gestalten? Sie suchen eine Wohnzimmerlampe, die ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Oder haben Sie Geschäftsräume und suchen nach klassischen Bürolampen, mit der Sie eine neue Arbeitsatmosphäre schaffen und gleichzeitig für eine effiziente Bürobeleuchtung sorgen?
Ganz gleich, welchen Anspruch Sie an eine moderne Deckenbeleuchtung haben, dieser vielseitige Balken wird ihm in jeder Hinsicht gerecht.

Der Strahler ist mit zwei E14 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 28 Watt geeignet, und wird mit dimmbaren LED Leuchtmitteln a´ 5 Watt, 400 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert. Diese LED Lampe können Sie über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Silber matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 19 cm, Breite: 28 cm, Tiefe: 17,6 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 11 cm – Durchmesser: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (2 x E14 / 5 Watt)
Lichtstärke:
2 x 400 Lumen = 800 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,58 kg
Produktart:
LED Deckenstrahler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 28,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,61*
€ 48,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,50*
€ 47,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,57*
€ 43,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,51*
€ 42,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,34*
€ 40,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,73*
€ 34,19
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R80182031
ab € 10,78*
Ähnlich
Wofi Leuchten
11772
ab € 17,58*
Ähnlich
Reality Leuchten
R80012007
ab € 13,73*
Ähnlich
TRIO Leuchten
871010207
ab € 22,79*
Ähnlich
TRIO Leuchten
652910231
ab € 46,27*
Ähnlich
TRIO Leuchten
812400231
ab € 20,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.