| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-60705 Herst.-Nr.: 60705 EAN/GTIN: 4003694607056 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Design Pendelleuchte HUMMEL einflammig mit Bambus Korbgeflecht Lampenschirm Auffällige Hängelampe mit geflochtenem Bambusschirm aus dem Hause Honsel Leuchten. Für eine gemütliche Lichtatmosphäre ist diese Design Pendelleuchte genau die richtige Wahl - sie sorgt für eine stimmungsvolle Beleuchtung und wird gleichzeitig zu einem tollen Dekorationselement! Der Lampenschirm des 1 flammigen Pendels ist aus hochwertigem Bambus in Natur / Schwarz gefertigt. Mit einem Durchmesser von 17 cm und einer Abhängung von 140 cm fügt sich die Leuchte perfekt in jeden Wohnstil ein und setzt durch ihr auffälliges Design einen besonderen Akzent. Der geflochtene Schirm zaubert ein tolles Licht- und Schattenspiel und lässt ein gemütliches Ambiente entstehen. So auffallend wie das Erscheinungsbild der Hängelampe, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als dekoratives Designobjekt in Fluren und Dielen, als schöne Lichtquelle über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer oder auch als besondere Designerlampe über Theken und Tresen im Wohnraumbereich. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Küchenlampen, Esszimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird die Pendelleuchte HUMMEL in jeder Hinsicht gerecht. Das Pendel ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis max. 25 Watt geeignet. Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels sowie zusätzlichem Einbau eines geeigneten Wanddimmers können Sie die Hängelampe über Ihre Hausinstallation dimmen und so für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Holz | Farbe: | Holz - Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 140 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 17 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 25 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,41 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, fischer & honsel pendelleuchte, Pendelleuchten, Pendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, hängende, 1, einflammige, moderne, Design, innen, stylishe, ausgefallene, außergewöhnliche, schöne, kleine, Korbgeflecht, geflochtene, Korbschirm, Bambus, Korblampen, Lampenschirm, fürs, mit, aus, und, über, runde, schwarz, natur, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Esstischlampen, Esstischleuchten, Esszimmertisch, Küchenpendelleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchentisch, Beleuchtung, Kücheninsel, Küchentheke, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Couchtisch, Treppenhaus, Loft, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |