Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte Ø 38cm mit Naturmaterial Lampenschirm aus Seegras


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte Ø 38cm mit Naturmaterial Lampenschirm aus Seegras
LED Pendelleuchte Ø 38cm mit Naturmaterial Lampenschirm aus Seegras
LED Pendelleuchte Ø 38cm mit Naturmaterial Lampenschirm aus Seegras
LED Pendelleuchte Ø 38cm mit Naturmaterial Lampenschirm aus Seegras
LED Pendelleuchte Ø 38cm mit Naturmaterial Lampenschirm aus Seegras
LED Pendelleuchte Ø 38cm mit Naturmaterial Lampenschirm aus Seegras
LED Pendelleuchte Ø 38cm mit Naturmaterial Lampenschirm aus Seegras
LED Pendelleuchte Ø 38cm mit Naturmaterial Lampenschirm aus Seegras
Artikel-Nr.:
     1609-609LM71
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     609LM71
EAN/GTIN:
     4262442790840
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Leds mit Schraubsockel

LED Pendelleuchte Ø 38cm mit Naturmaterial Lampenschirm aus Seegras

Naturmaterialien liegen voll im Trend. Sie verbreiten eine warme Behaglichkeit und setzen harmonische Akzente.

Diese Pendelleuchte strahlt einen gemütlichen Hauch des angesagten Boho Styles aus. Mit ihrem 38cm Ø Lampenschirm aus geflochtenem Seegras und der schwarzen, 150cm langen Aufhängung kommt die Hängelampe über jedem Tisch perfekt zur Geltung. Sei es über Ihrem Esszimmertisch, dem Küchentisch oder auch im Wohnzimmer über dem Couchtisch.

Ausgestattet mit drei E27 Fassungen wird die Pendelleuchte mit passenden LED Leuchtmitteln mit einer Leistung von jeweils 5 Watt und 470 Lumen in Warmweiß geliefert. Diese verfügen über eine sogenannte Switch Dimmer Funktion und lassen sich über Ihren vorhandenen Lichtschalter in drei verschiedene Helligkeitsstufen, sowie An-Aus schalten. So können Sie die natürliche Lichtatmosphäre noch einmal ganz nach persönlichem Wunsch unterstreichen.
Weitere Informationen:
Material:
Naturmaterial
Farbe:
Natur - Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 150 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 38 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / 9 Watt)
Lichtstärke:
3 x 806 Lumen = 2418 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, Pendelleuchte-n, Hängeleuchte-n, Hängelampe-n, LED, Lampenschirm, Korblampe-n, Korb-geflecht, See-gras, Naturmaterial-ien, Design, aus, für, über-n, Boho, Style, Esszimmerlampe-n, Esszimmerleuchte-n, Esstisch-lampe, Esstischleuchte, Esszimmer-tisch, Küche-ntisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,81*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 99,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 127,08*
€ 151,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 126,04*
€ 149,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 120,17*
€ 143,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 115,46*
€ 137,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 99,81*
€ 118,77
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
3030LM132
ab € 39,51*
Ähnlich
meineWunschleuchte
3122LM136
ab € 50,35*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R31131LM36
ab € 89,42*
Ähnlich
meineWunschleuchte
607LM05
ab € 26,51*
Ähnlich
meineWunschleuchte
15LM679H1
ab € 72,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.