Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte HYAZINTHE 5 flammig 100cm lang mit Lampenschirmen aus Seegras


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pendelleuchte HYAZINTHE 5 flammig 100cm lang mit Lampenschirmen aus Seegras
Pendelleuchte HYAZINTHE 5 flammig 100cm lang mit Lampenschirmen aus Seegras
Pendelleuchte HYAZINTHE 5 flammig 100cm lang mit Lampenschirmen aus Seegras
Pendelleuchte HYAZINTHE 5 flammig 100cm lang mit Lampenschirmen aus Seegras
Pendelleuchte HYAZINTHE 5 flammig 100cm lang mit Lampenschirmen aus Seegras
Pendelleuchte HYAZINTHE 5 flammig 100cm lang mit Lampenschirmen aus Seegras
Pendelleuchte HYAZINTHE 5 flammig 100cm lang mit Lampenschirmen aus Seegras
Pendelleuchte HYAZINTHE 5 flammig 100cm lang mit Lampenschirmen aus Seegras
Pendelleuchte HYAZINTHE 5 flammig 100cm lang mit Lampenschirmen aus Seegras
Artikel-Nr.:
     1609-61035
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     61035
EAN/GTIN:
     4003694610353
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte

Pendelleuchte HYAZINTHE 5 flammig 100cm lang mit Lampenschirmen aus Seegras

Naturmaterialien liegen voll im Trend. Sie verbreiten eine warme Behaglichkeit und setzen harmonische Akzente.

Die 5 flammige Pendelleuchte HYAZINTHE strahlt einen gemütlichen Hauch des angesagten Boho Styles aus. Mit ihren jeweils 13cm großen Lampenschirmen aus geflochtenem Seegras und der matt schwarzen, 150cm langen Aufhängung kommt die 100cm lange Hängelampe über jedem Tisch perfekt zur Geltung. Sei es über Ihrem Esszimmertisch, dem Küchentisch oder im Wohnzimmer über dem Couchtisch.

Ausgestattet mit fünf E14 Fassungen kann die Pendelleuchte mit passenden Leuchtmitteln bis jeweils 25 Watt bestückt werden. Bei Verwendung von dimmbaren Leuchtmitteln sowie zusätzlicher Installation eines Wanddimmers können Sie die natürliche Lichtatmosphäre noch einmal ganz nach persönlichem Wunsch unterstreichen.
Weitere Informationen:
Material:
Metall, Naturmaterial
Farbe:
Natur - Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Breite: 13 cm, Tiefe: 100 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 13 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (5 x E14 / max. 25 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2,53 kg
Weitere Suchbegriffe: Balkenpendelleuchten, Pendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, hängende, Deckenleuchte, Balkenlampen, Balkenleuchten, Lampenschirme, große, lange, 5, flammige, mehrflammige, Korblampen, Korbgeflecht, geflochtene, Geflecht, Naturmaterialien, Seegras, Beige, schwarz, schöne, Design, ausgefallene, außergewöhnliche, für, übern, aus, Boho, Style, Vintage, Skandinavische, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Esstischlampen, Esstischleuchten, Esszimmertisch, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchentisch, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Couchtisch, Wohnzimmertisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,37*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 143,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 180,22*
€ 214,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 179,58*
€ 213,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 165,33*
€ 196,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 161,55*
€ 192,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 143,37*
€ 170,61
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R31264036
ab € 82,76*
Ähnlich
Globo
15679-4H
ab € 39,13*
Ähnlich
Fischer & Honsel
60706
ab € 43,04*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1SCHILFP
ab € 78,77*
Ähnlich
Fischer & Honsel
60050
ab € 76,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.