| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-6940101125 Herst.-Nr.: 6940101125 EAN/GTIN: 6939412012384 |
| |
|
| | |
| LED Solar Wandleuchte DOBLO mit Bewegungsmelder, 11 x 12,9 cm LED Solar Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder in Würfel-Optik Großer, weißer Lichtkubus mit integriertem Solarpanel und Bewegungsmelder sorgt für weiches & helles Licht, wo immer Sie es benötigen. Gefertigt ist die Wandlampe aus wetterfestem Aluminium Guss & Kunststoff in Anthrazit und Weiß. Dank Schutzart IP54 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Ihrer Gartenhütte. Bei einer Breite von 11cm und einer Höhe von 12,9cm hat sie eine Ausladung von nur 11cm. Durch die geschickte Lichtstreuung können Sie den gewünschten Außenbereich angenehm blendfrei ausleuchten und erhalten dabei einen schönen Lichteffekt. Sobald der integrierte Bewegungssensor bei Dunkelheit eine Bewegung in einem Erfassungswinkel von 120° und einer Reichweite von 1 bis 10 Metern erkennt, schaltet sich das fest verbaute 7,5 Watt LED Modul mit einer Leuchtkraft von 500 Lumen ein, und geleitet Sie sicher ins Haus. Zusätzlich ist die Leuchte mit einem Schalter ausgestattet, über den Sie verschiedene Modi auswählen können: ON: Schaltet sich bei Dämmerung automatisch ein. (Leuchtdauer ca. 10 Std.) OFF: Leuchte komplett ausgeschaltet AUTO: Schaltet sich bei Nacht und bei Bewegungserkennung für 30s ein und schaltet dann automatisch wieder ab. DIM: Leuchte ist stark gedimmt und wird hell bei Bewegungserkennung. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Aluminium | Farbe: | Anthrazit - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 12,9 cm, Breite: 11 cm, Tiefe: 11 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 7,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 500 Lumen = 500 Lumen | Lichtfarbe: | neutralweiß (4000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein | Bewegungsmelder: | Ja - Erfassung 120 ° / Reichweite von 1 m bis 10 m | Solar Batterie: | inkl. 1 x AA Lithium Akku – 1500 mAh (3,7 V) fest verbaut | Solar Intervalle: | Ladezeit: ca. 4 h – | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,41 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, Bewegungsmelder (Beleuchtung), Bewegungsmelder (Haushalt), LED Außenwandleuchte, Nachtlicht, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder led, automatik schalter, außenleuchte mit bewegungsmelder solar, LED, Lampen, Leuchten, Solar, Solarlampen, Solarlicht, Außenleuchten, Außenlampen, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Außenbeleuchtung, Wandleuchten, Wandlampen, Gartenleuchten, Gartenlampen, Gartenbeleuchtung, Outdorleuchten, Outdoorlampen, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Wegeleuchten, Wegelampen, Balkon, Carport, Beleuchtung, Sonnenenergie, für, draußen, außen, IP54, Licht, ohne, Strom, Kabel, Sonnenlicht, Dämmerungssensor |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 29,25* | € 29,25* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 25,51* | € 35,31* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 33,28* | € 45,84* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,81* | € 70,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|