| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-7196301118 Herst.-Nr.: 7196301118 EAN/GTIN: 6939412070230 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Wegeleuchte FELE Anthrazit ALU - Kopf 320° verstellbar, IP54, Höhe 70cm LED Außen Wegeleuchte mit ↻DREHBAREM LEUCHTENKOPF↺ aus Druckguss Aluminium in Anthrazit mit weißem Kunststoff. Die Wegelampe ist eine Außenbeleuchtung mit architektonischem Mehrwert. Ihr beweglicher Kopf lässt sich um 320 Grad zur präzisen Feineinstellung drehen, und bietet Ihnen somit maximale Flexibilität. Eine Kombination aus technischer Exzellenz und geschmackvoller Ausführung. Die Außenleuchte sorgt für die nötige Sicherheit rund um Ihr Haus und entfaltet bei Dunkelheit ihre volle Wirkung. Sie entscheiden, wie das Licht fällt - der Kopf kann einen hellen Lichtstrahl nach oben oder unten abstrahlen, zaubern Sie Licht in dunkle Areale. Eine Kombination aus Funktion und geschmackvollem Design. Diese Außenleuchte steht für eine sehr variable Gartenausleuchtung. Der Lichtabstrahlwinkel dieser LED Leuchte beträgt ca.113°. Gefertigt ist die kleine Außenlampe aus wetterbeständigem Aluminiumguss in Anthrazit mit einem Leuchtkörper aus Polycarbonat in Weiß. Mit ihrem zeitlosen Design und einer Höhe von 70cm, einer Breite von 20cm sowie einer Ausladung von 7,5cm, passt sie sich fast jedem Outdoorbereich an. Durch die gegebene Schutzart IP54 ist die Leuchte gegen Spritzwasser geschützt und eignet sich hervorragend als Wegeleuchte im Eingangsbereich, in Einfahrten sowie auf der Terrasse und im Garten. Die Pollerleuchte ist ausgestattet mit einem fest verbauten LED Modul mit einer Leistung von 13,5 Watt, 1000 Lumen & 3000 Kelvin in warmweiß. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff, Aluminium | Farbe: | Anthrazit matt - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 70 cm, Breite: 20 cm, Tiefe: 7,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 13,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1000 Lumen = 1000 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,02 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, Pollerleuchten, Wegeleuchten, wegelampen, wegleuchten, wegbeleuchtung, wegebeleuchtung, Außenleuchten, Außenlampen, rund, schwarz, Außenbeleuchtung, Hausbeleuchtung, modern, Außenbereich, Laternen, wetterfest, aussen, für, den, gartenlampen, gartenleuchten, mit, strom, gartenbeleuchtung, gartenwegbeleuchtung, moderne, draußen, outdoor, terrassenbeleuchtung, LED |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 62,66* | € 62,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 54,98* | € 72,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 69,86* | € 89,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 116,69* | € 147,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|