Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUTEC CUBA Außen-Bodenbeleuchtung LED F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUTEC CUBA Außen-Bodenbeleuchtung LED F
LUTEC CUBA Außen-Bodenbeleuchtung LED F
LUTEC CUBA Außen-Bodenbeleuchtung LED F
LUTEC CUBA Außen-Bodenbeleuchtung LED F
LUTEC CUBA Außen-Bodenbeleuchtung LED F
LUTEC CUBA Außen-Bodenbeleuchtung LED F
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93810531
Hersteller:
     Lutec
Herst.-Nr.:
     7193801118
EAN/GTIN:
     6939412079905
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
23 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
237 mm
Höhe
750 mm
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Geeignet für den Außenbereich
Rasen, Pfad, Terrasse
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
24.4 W
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
900 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7999-370
ab € 122,72*
Ähnlich
TRIO Leuchten
537092
ab € 38,28*
Ähnlich
TRIO Leuchten
537093
ab € 54,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.