Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Wegeleuchte
>
Artikel
2er-Set weiße Sockelleuchten FIRENZE, E27, Aluminium, Höhe 55 cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-7214-250-2
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
7214-250-2
EAN/GTIN:
4260380829585
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
2er-Set weiße Sockelleuchten FIRENZE, E27, Aluminium, Höhe 55 cm
Im klassischen Stil gehalten sind diese Sockelleuchten FIRENZE im 2er-Set aus dem Hause Konstsmide.
Material: Weiß lackiertes Aluminium und klares Glas.
Mit einer Höhe von ca. 55 cm und einem Durchmesser von ca. 23 cm sind diese Standleuchten ideal für den Eingangsbereich, die Einfahrt, an Treppen oder für die Terrasse und bieten eine optimale Ausleuchtung.
Die E27-Fassung nimmt Glüh- oder Energiesparleuchtmittel bis 100 Watt auf, welche nicht mitgeliefert werden.
Bei Bedarf und Einsatz eines geeigneten, dimmbaren Leuchtmittels können Sie diese Leuchte über Ihre Hausinstallation dimmen.
* Die Leuchte ist geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 100 Watt (nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Weiß
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (E27 / max. 100 Watt)
Dimmbar:
Nein
Bewegungsmelder:
Nein
Schutzart:
IP 43
Eingangsspannung:
230-240 Volt; 50Hz
Produktart:
Sockelleuchte
... >
Außenbeleuchtung
>
Wegebeleuchtung
>
Sockelleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Pollerleuchte
,
Sockelleuchte
,
Wegeleuchte
,
pollerleuchte e27
,
pfeilerleuchte
,
konstsmide sockelleuchte
,
7214-250
,
Aussenstandleuchte
,
Standleuchte
,
Stehleuchte
,
Aussenstehleuchte
,
Terrassenleuchte
,
Terrassenlicht
,
Gartenbeleuchtung
,
Gartenlicht
,
Wegbeleuchtung
,
Konstsmide
,
Laterne
,
Treppenbeleuchtung
,
Treppenleuchte
,
Terrassenbeleuchtung
,
Outdoorbereich
,
Indoorbereich
,
Outdoor-Bereich
,
Indoor-Bereich
,
E27-Sockel
,
E27-Fassung
,
2er-Set
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,26*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 66,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,37*
€ 101,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,24*
€ 100,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,05*
€ 96,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,25*
€ 91,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,26*
€ 78,85
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide 7212-250 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Weiß
Konstsmide
7212-250
ab € 26,53*
Ähnlich
Konstsmide 7213-250 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Weiß
Konstsmide
7213-250
ab € 26,66*
Ähnlich
Konstsmide 7214-250 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung Weiß
Konstsmide
7214-250
ab € 26,41*
Ähnlich
Konstsmide 7229-250 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Weiß
Konstsmide
7229-250
ab € 28,66*
Ähnlich
Konstsmide 7230-250 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Weiß
Konstsmide
7230-250
ab € 48,41*
Ähnlich
Konstsmide 7231-250 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Weiß
Konstsmide
7231-250
ab € 18,06*
Ähnlich
Konstsmide 7232-250 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Weiß
Konstsmide
7232-250
ab € 18,06*
Ähnlich
Konstsmide 7236-250 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Weiß
Konstsmide
7236-250
ab € 45,23*
Ähnlich
2er-Set hängende Wandleuchten FIRENZE, E27, Aluminium weiß
Konstsmide
7231-250-2
ab € 51,60*
Ähnlich
2er-Set stehende Wandleuchten FIRENZE, E27, Aluminium weiß, Höhe 36 cm
Konstsmide
7232-250-2
ab € 47,10*
Ähnlich
2er-Set Wandleuchten FIRENZE mit Bewegungsmelder E27, Aluminium weiß, Höhe 48 cm
Konstsmide
7236-250-2
ab € 110,41*
Ähnlich
2er-Set Wandleuchten FIRENZE, sechsstrebig, E27, Aluminium weiß
Konstsmide
7212-250-2
ab € 66,31*
Ähnlich
2er-Set Wandleuchten FIRENZE, sechsstrebig, E27, Aluminium weiß, stehend
Konstsmide
7213-250-2
ab € 66,27*
Ähnlich
2er-Set weiße Wandleuchten Halbschale Bewegungsmelder, FIRENZE, E27, Aluminium
Konstsmide
7230-250-2
ab € 118,79*
Ähnlich
2er-Set weiße Wandleuchten Halbschale FIRENZE, E27, Aluminium, Höhe 44 cm
Konstsmide
7229-250-2
ab € 71,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen