Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wegeleuchte Außenlaterne aus Stahl Silber, Höhe 98cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Wegeleuchte Außenlaterne aus Stahl Silber, Höhe 98cm
LED Wegeleuchte Außenlaterne aus Stahl Silber, Höhe 98cm
LED Wegeleuchte Außenlaterne aus Stahl Silber, Höhe 98cm
LED Wegeleuchte Außenlaterne aus Stahl Silber, Höhe 98cm
LED Wegeleuchte Außenlaterne aus Stahl Silber, Höhe 98cm
LED Wegeleuchte Außenlaterne aus Stahl Silber, Höhe 98cm
Artikel-Nr.:
     1609-7311LM320
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7311LM320
EAN/GTIN:
     4260768176423
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte

LED Wegeleuchte Außenlaterne aus Stahl Silber, Höhe 98cm

Diese moderne LED Wegeleuchte überzeugt durch ihr zeitloses Design und ihre hochwertige Verarbeitung.

Gefertigt ist die 98cm hohe Außenleuchte aus Feuerverzinktem Stahl und ist mit ihrer Schutzklasse IP44 für den Außenbereich geeignet.
Die Korrosionsbeständigkeit und Verschleißfestigkeit des Metalls wurde durch ein Galvanisierungsverfahren deutlich erhöht.
Gerade für witterungsintensive Bereiche, wie zum Beispiel an der See, sind galvanisierte Leuchten besonders geeignet

Die Wegeleuchte wird inklusive einem passenden E27 Leuchtmittel mit 7 Watt und 806 Lumen in warmweiß geliefert.

Wenn Sie auf der Suche nach Wegeleuchten für den Garten, das Grundstück oder Gehwegleuchten sind, ist diese Außenleuchte ganz sicher eine gute Wahl.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Stahl
Farbe:
Silber matt - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 98 cm, Durchmesser: 27 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP23 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, pollerleuchte e27, LED, außen-leuchten, außenlampe-n, wegbeleuchtung, wegleuchte-n, gehweg-lampen, gehwegleuchten, pollerleuchte-n, garten-beleuchtung, gartenweg-beleuchtung, gartenlampen, mit, strom, terrassenbeleuchtung, terrassenleuchte-n, laternen, für, draußen, wetterfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,81*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 75,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 97,60*
€ 116,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 96,67*
€ 115,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,30*
€ 108,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 88,82*
€ 105,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 75,81*
€ 90,21
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
537047
ab € 92,40*
Ähnlich
TRIO Leuchten
426360142
ab € 93,62*
Ähnlich
TRIO Leuchten
473369442
ab € 104,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.