Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandlaterne Schwarz-Messing mit Klarglas, Höhe 30cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Außenwandlaterne Schwarz-Messing mit Klarglas, Höhe 30cm
LED Außenwandlaterne Schwarz-Messing mit Klarglas, Höhe 30cm
LED Außenwandlaterne Schwarz-Messing mit Klarglas, Höhe 30cm
LED Außenwandlaterne Schwarz-Messing mit Klarglas, Höhe 30cm
LED Außenwandlaterne Schwarz-Messing mit Klarglas, Höhe 30cm
LED Außenwandlaterne Schwarz-Messing mit Klarglas, Höhe 30cm
LED Außenwandlaterne Schwarz-Messing mit Klarglas, Höhe 30cm
Artikel-Nr.:
     1609-7347LM758
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7347LM758
EAN/GTIN:
     4260768178472
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

LED Außenwandlaterne Schwarz-Messing mit Klarglas, Höhe 30cm

Diese LED Außenwandlaterne setzt schöne Lichtakzente an Fassaden und sorgt für effiziente Beleuchtung an Hauswänden und in Eingangsbereichen.

Gefertigt aus Stahl in der Farbgebung Schwarz und aus Klarglas überzeugt die Außenleuchte im modernen Landhausstil durch ihre hochwertige Verarbeitung und ihrem zeitlosen Erscheinungsbild in Laternenoptik.
Die Messingfarbene Rückwand sorgt für eine warme Lichtstreuung und macht die Wandleuchte zu einem besonderen Hingucker.

Ausgestattet mit der Schutzklasse IP44 ist die 30cm hohe Leuchte problemlos in Außenbereichen einsetzbar, macht aber auch in Treppenhaus und Fluren eine gute Figur.
Mit einem passenden Leuchtmittel ausgestattet ist die Wandlampe zudem extern über die Hausinstallation dimmbar.

Wenn Sie auf der Suche nach schönen Außenleuchten zur Fassadenbeleuchtung und Hausbeleuchtung sind, ist diese Wandleuchte im modernen Landhausstil ganz sicher eine gute Wahl.

*inklusive 1x austauschbarem E27 Filament LED amberfarbig mit 6 Watt, 600 Lumen, 2700 Kelvin (warmweiß)
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Stahl, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Messing matt
Abmessungen:
Höhe: 30 cm, Breite: 18 cm, Tiefe: 13,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 6 Watt)
Lichtstärke:
1 x 600 Lumen = 600 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,429 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, led außen-wandleuchte, led außenwandleuchte, außenwandleuchte ip44, LED, Außen-wandleuchten, Außen-wandlampen, wand-laternen, für, draußen, wetterfest, landhaus-stil, design, garten-leuchten, beleuchten, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Terrassen-beleuchtung, gartenhaus, wegbeleuchtung, fassadenbeleuchtung, Hausbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,56*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 68,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,28*
€ 105,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 86,95*
€ 103,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,90*
€ 99,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,37*
€ 95,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,56*
€ 81,59
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
211060LM142
ab € 36,39*
Ähnlich
Konstsmide
7239LM-000
ab € 53,76*
Ähnlich
meineWunschleuchte
207360LM142
ab € 32,87*
Ähnlich
meineWunschleuchte
201860LM142
ab € 38,20*
Ähnlich
Konstsmide
7310LM750
ab € 43,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.