Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Große LED Außenwandlaterne Schwarz-Messing mit Klarglas, Höhe 40cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Große LED Außenwandlaterne Schwarz-Messing mit Klarglas, Höhe 40cm
Große LED Außenwandlaterne Schwarz-Messing mit Klarglas, Höhe 40cm
Große LED Außenwandlaterne Schwarz-Messing mit Klarglas, Höhe 40cm
Große LED Außenwandlaterne Schwarz-Messing mit Klarglas, Höhe 40cm
Große LED Außenwandlaterne Schwarz-Messing mit Klarglas, Höhe 40cm
Große LED Außenwandlaterne Schwarz-Messing mit Klarglas, Höhe 40cm
Große LED Außenwandlaterne Schwarz-Messing mit Klarglas, Höhe 40cm
Große LED Außenwandlaterne Schwarz-Messing mit Klarglas, Höhe 40cm
Große LED Außenwandlaterne Schwarz-Messing mit Klarglas, Höhe 40cm
Artikel-Nr.:
     1609-7349LM758
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7349LM758
EAN/GTIN:
     4260768178533
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

Große LED Außenwandlaterne Schwarz-Messing mit Klarglas, Höhe 40cm

Diese LED Außenwandlaterne setzt schöne Lichtakzente an Fassaden und sorgt für effiziente Beleuchtung an Hauswänden und in Eingangsbereichen.

Gefertigt aus Stahl in der Farbgebung Schwarz und aus Klarglas überzeugt die Außenleuchte im modernen Landhausstil durch ihre hochwertige Verarbeitung und ihrem zeitlosen Erscheinungsbild in Laternenoptik.
Die Messingfarbene Rückwand sorgt für eine warme Lichtstreuung und macht die Wandleuchte zu einem besonderen Hingucker.

Ausgestattet mit der Schutzklasse IP44 ist die 40cm hohe Leuchte problemlos in Außenbereichen einsetzbar, macht aber auch in Treppenhaus und Fluren eine gute Figur.
Mit einem passenden Leuchtmittel ausgestattet ist die Wandlampe zudem extern über die Hausinstallation dimmbar.

Wenn Sie auf der Suche nach schönen Außenleuchten zur Fassadenbeleuchtung und Hausbeleuchtung sind, ist diese Wandleuchte im modernen Landhausstil ganz sicher eine gute Wahl.

*inklusive 1x austauschbarem E27 Filament LED amberfarbig mit 6 Watt, 600 Lumen, 2700 Kelvin (warmweiß)
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Stahl, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Messing matt
Abmessungen:
Höhe: 40 cm, Breite: 20,5 cm, Tiefe: 12,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 6 Watt)
Lichtstärke:
1 x 600 Lumen = 600 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
3,29 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, led außen-wandleuchte, led außenwandleuchte, außenwandleuchte ip44, LED, Außen-wandleuchten, Außen-wandlampen, wand-laternen, für, draußen, wetterfest, landhaus-stil, design, garten-leuchten, beleuchten, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Terrassen-beleuchtung, gartenhaus, wegbeleuchtung, fassadenbeleuchtung, Hausbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,61*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 98,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 126,44*
€ 150,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 125,69*
€ 149,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 121,19*
€ 144,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 114,27*
€ 135,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 98,61*
€ 117,35
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
201860LM242
ab € 58,07*
Ähnlich
Konstsmide
7240LM-000
ab € 54,32*
Ähnlich
Konstsmide
7874LM750
ab € 102,54*
Ähnlich
meineWunschleuchte
212060LM142
ab € 61,39*
Ähnlich
Konstsmide
7302LM320
ab € 46,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.