Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Set Edelstahl Up-Down Wandleuchte MODENA, GU10, Höhe 17 cm, IP44


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er-Set Edelstahl Up-Down Wandleuchte MODENA, GU10, Höhe 17 cm, IP44
2er-Set Edelstahl Up-Down Wandleuchte MODENA, GU10, Höhe 17 cm, IP44
2er-Set Edelstahl Up-Down Wandleuchte MODENA, GU10, Höhe 17 cm, IP44
2er-Set Edelstahl Up-Down Wandleuchte MODENA, GU10, Höhe 17 cm, IP44
2er-Set Edelstahl Up-Down Wandleuchte MODENA, GU10, Höhe 17 cm, IP44
2er-Set Edelstahl Up-Down Wandleuchte MODENA, GU10, Höhe 17 cm, IP44
2er-Set Edelstahl Up-Down Wandleuchte MODENA, GU10, Höhe 17 cm, IP44
2er-Set Edelstahl Up-Down Wandleuchte MODENA, GU10, Höhe 17 cm, IP44
Artikel-Nr.:
     1609-7571-000-2
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7571-000-2
EAN/GTIN:
     4260380826829
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

2er-Set Edelstahl Up-Down Wandleuchte MODENA, GU10, Höhe 17 cm, IP44

Schlichte Eleganz bietet dieses 2er-Set Edelstahl-Wandleuchten aus dem Hause Konstsmide.

Lassen Sie Ihre Wand Dank der Up-/Down Lichtbündelung erstrahlen und setzten Sie tolle Akzente wo immer Sie diese wünschen.

Die Wandleuchte ist IP44 geschützt und daher sowohl für den Innenbereich wie auch den Außenbereich geeignet.

* Konstsmide Serie MODENA
* 2er-Set Wandleuchten mit doppeltem Lichtkegel
* Material: Edelstahl, klares Glas
* 50 Hz, 230-240 Volt
* Maße B/T/H ca.: 6 x 9 x 17 cm
* IP44
* Bohrlochabstand 5,5 cm
* Inkl. Montagematerial
* Die Leuchte ist geeignet für 2 x GU10 Leuchtmittel max. 35 Watt (nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
Silber
Abmessungen:
Höhe: 17 cm, Breite: 6 cm, Tiefe: 9 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (2 x GU10 / max. 35 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,712 kg
Weitere Suchbegriffe: Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte, 7571-000, Konstsmide, Wandleuchte, Wandlampe, Aussenwandleuchte, Wandbeleuchtung, Wandleuchter, Treppenbeleuchtung, Treppenleuchte, Flur, Diele, Flurbeleuchtung, Dielenbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,97*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 61,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,27*
€ 95,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,55*
€ 94,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,92*
€ 91,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,57*
€ 87,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,97*
€ 73,74
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7571-000
ab € 24,94*
Ähnlich
Konstsmide
7571-750
ab € 16,37*
Ähnlich
Konstsmide
7572-000
ab € 19,21*
Ähnlich
Konstsmide
7571-750-2
ab € 42,89*
Ähnlich
Konstsmide
7572-000-2
ab € 50,02*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533157
ab € 54,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.