Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7571-750 Außenbeleuchtung Außenspotbeleuchtung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7571-750 Außenbeleuchtung Außenspotbeleuchtung Schwarz
Konstsmide 7571-750 Außenbeleuchtung Außenspotbeleuchtung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18582286
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7571-750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
806 g
Design
Typ
Außenspotbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lichtfarbe
klar
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005076
ab € 3,15*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48614
ab € 2,24*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48423
ab € 1,30*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
47678
ab € 1,53*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48453
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.