Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beleuchteter Pflanzkübel Outdoor 2er Set LED Blumentopf Ø 28cm Terrassenleuchten


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Beleuchteter Pflanzkübel Outdoor 2er Set LED Blumentopf Ø 28cm Terrassenleuchten
Beleuchteter Pflanzkübel Outdoor 2er Set LED Blumentopf Ø 28cm Terrassenleuchten
Beleuchteter Pflanzkübel Outdoor 2er Set LED Blumentopf Ø 28cm Terrassenleuchten
Beleuchteter Pflanzkübel Outdoor 2er Set LED Blumentopf Ø 28cm Terrassenleuchten
Beleuchteter Pflanzkübel Outdoor 2er Set LED Blumentopf Ø 28cm Terrassenleuchten
Beleuchteter Pflanzkübel Outdoor 2er Set LED Blumentopf Ø 28cm Terrassenleuchten
Beleuchteter Pflanzkübel Outdoor 2er Set LED Blumentopf Ø 28cm Terrassenleuchten
Artikel-Nr.:
     1609-7637-000-2
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7637-000-2
EAN/GTIN:
     4260449582253
Suchbegriffe:
Beleuchteter Blumenkübel
Blumen-Topf
Blumentopf
Blumentöpfe

Beleuchteter Pflanzkübel Outdoor 2er Set LED Blumentopf Ø 28cm Terrassenleuchten

Begrüßen Sie Ihre Gäste direkt mit einem schönen warmen Licht, welches dieses 2er Set beleuchteter Blumentöpfe aus der Serie ASSISI ausstrahlen.

Nutzen Sie die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten die sich mit diesem LED Übertopf bieten und geben Sie Ihren schönsten Pflanzen das richtige Ambiente.

Jeder Blumenkübel ist aus weißem Kunststoff gefertigt, er hat einen Durchmesser von 28cm und ist 28cm hoch.
Ausgestattet mit 15 warmweißen LEDs mit einer Leuchtkraft von 30 Lumen haben Sie ein blendfreies Licht mit dem Sie ihre Pflanzen perfekt präsentieren können. Schaffen Sie eine Einladende Atmosphäre im Garten, auf der Terrasse oder in der Einfahrt.

Der beleuchtete Blumentopf lässt sich ideal als zusätzliche Wegeleuchte, zur Akzentbeleuchtung oder als effektvolle Terrassenbeleuchtung einsetzen.
Aber auch im Innenbereich zum Beispiel dem Flur, Wohnzimmer oder Wintergarten können Sie mit diesem beleuchteten Übertopf einen tollen Blickfang schaffen.

Jeder Pflanzkübel hat einen Innendurchmesser von ca. 25cm und eine Innenhöhe von ca. 14cm.
Er wird inklusive einer 6 Meter langen Zuleitung und einem 12V Trafo geliefert.
Dank Schutzart IP44 können Sie ihn in fast jedem Außenbereich zur besonderen Beleuchtung aufstellen.

Den LED Blumentopf ASSISI erhalten Sie mit Durchmesser 28cm und 37cm oder direkt als Set.

* Jede Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Module
* Ein praktisches Zubehör sind hier Outdoor-Funksteckdosen (FA500WD/2, SF-500WD/2) oder eine Outdoor-Zeitschaltuhr (GOA 763, GAO 823, GAO 828)

Auch zu finden unter: LED-Außenleuchten, Außenlampen, LED-Gartenbeleuchtung, Dekoleuchte, Gartenleuchten, Terrassenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 28 cm, Durchmesser: 28 cm
Kabellänge:
6 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2,4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 30 Lumen = 30 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
1,6 kg
Eingangsspannung:
Trafo 12V/6VA
Weitere Suchbegriffe: beleuchteter blumenkübel, LED, Pflanztopf, Pflanzkübel, Blumenkübel, Übertopf, Blumentopf beleuchtet, Outdoor, Gartenlampe, Designer, Leuchte, Design, Pflanzgefäß, Blumetopf, Wintergarten, aussenleuchten, Terrasse, Gartenleuchten, Aussenlampen, Außenbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 114,72*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 90,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 114,72*
€ 136,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 114,27*
€ 135,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 108,35*
€ 128,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 105,63*
€ 125,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 90,42*
€ 107,60
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7638-000-2
€ 165,70*
Ähnlich
Konstsmide
7637-7638-2
€ 140,65*
Ähnlich
GAO
823
€ 9,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.