Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beleuchteter Pflanzkübel Set Outdoor LED Blumentopf Ø 28cm & 37cm Terrassenlampe


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Beleuchteter Pflanzkübel Set Outdoor LED Blumentopf Ø 28cm & 37cm Terrassenlampe
Beleuchteter Pflanzkübel Set Outdoor LED Blumentopf Ø 28cm & 37cm Terrassenlampe
Beleuchteter Pflanzkübel Set Outdoor LED Blumentopf Ø 28cm & 37cm Terrassenlampe
2er-Set beleuchtete LED-Blumentöpfe ASSISI, Ø 28 cm + Ø 37 cm
2er-Set beleuchtete LED-Blumentöpfe ASSISI, Ø 28 cm + Ø 37 cm
2er-Set beleuchtete LED-Blumentöpfe ASSISI, Ø 28 cm + Ø 37 cm
2er-Set beleuchtete LED-Blumentöpfe ASSISI, Ø 28 cm + Ø 37 cm
Artikel-Nr.:
     1609-7637-7638-2
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7637-7638-2
EAN/GTIN:
     4260449582277
Suchbegriffe:
Beleuchteter Blumenkübel
Blumen-Topf
Blumentopf
Blumentöpfe

Beleuchteter Pflanzkübel Set Outdoor LED Blumentopf Ø 28cm & 37cm Terrassenlampe

Begrüßen Sie Ihre Gäste direkt mit einem schönen warmen Licht, welches diese 2 beleuchtete Blumentöpfe aus der Serie ASSISI ausstrahlen.

Nutzen Sie die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten die sich mit diesen LED Übertöpfen bietet und geben Sie Ihren schönsten Pflanzen das richtige Ambiente.

Mit diesem 2er-Set erhalten Sie einen beleuchteten Übertopf in Durchmesser 28 cm und einmal in Durchmesser 37 cm.

Jeder Blumenkübel ist aus weißem Kunststoff gefertigt und ausgestattet mit 15 warmweißen LEDs mit einer Leuchtkraft von 60 Lumen haben Sie ein blendfreies Licht mit dem Sie ihre Pflanzen perfekt präsentieren können. Schaffen Sie eine Einladende Atmosphäre im Garten, auf der Terrasse oder in der Einfahrt.

Der beleuchtete Blumentopf lässt sich ideal als zusätzliche Wegeleuchte, zur Akzentbeleuchtung, oder als effektvolle Terrassenbeleuchtung einsetzen.
Aber auch im Innenbereich zum Beispiel dem Flur, Wohnzimmer oder Wintergarten können Sie mit diesem beleuchteten Übertopf tollen Blickfang schaffen.

Der Pflanzkübel mit 28cm Durchmesser hat einen Innendurchmesser von ca. 25cm und eine Innenhöhe von ca. 14cm und der mit 37cm Durchmesser von ca. 34cm und eine Innenhöhe von ca. 23cm.
Sie werden jeweils inklusive einer 6 Meter langen Zuleitung und einem 12V Trafo geliefert.
Dank Schutzart IP44 können Sie ihn in fast jedem Außenbereich zur besonderen Beleuchtung aufstellen.

* Ein praktisches Zubehör sind hier Outdoor-Funksteckdosen (FA500WD/2, SF-500WD/2) oder eine Outdoor-Zeitschaltuhr (GOA 763, GAO 823, GAO 828)

Auch zu finden unter: LED-Außenleuchten, Außenlampen, LED-Gartenbeleuchtung, Dekoleuchte, Gartenleuchten, Terrassenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß
Kabellänge:
6 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2,4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 30 Lumen = 30 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Weitere Suchbegriffe: blumentopf weiß rund, beleuchteter blumenkübel, blumentopf weiß, LED, Pflanztopf, Pflanzkübel, Blumenkübel, Übertopf, Blumentopf beleuchtet, Outdoor, Gartenlampe, Designer, Leuchte, Design, Pflanzgefäß, Blumetopf, Wintergarten, aussenleuchten, Terrasse, Gartenleuchten, Aussenlampen, Außenbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,61*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 110,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 140,28*
€ 166,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 138,30*
€ 164,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 133,28*
€ 158,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 129,28*
€ 153,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 110,61*
€ 131,63
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7638-000-2
ab € 131,04*
Ähnlich
Konstsmide
7637-000-2
ab € 90,29*
Ähnlich
GAO
823
ab € 8,26*
Ähnlich
GAO
763
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.