Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set LED Akku Tischleuchten, Aluminium Schwarz, Höhe 30cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set LED Akku Tischleuchten, Aluminium Schwarz, Höhe 30cm
2er Set LED Akku Tischleuchten, Aluminium Schwarz, Höhe 30cm
2er Set LED Akku Tischleuchten, Aluminium Schwarz, Höhe 30cm
2er Set LED Akku Tischleuchten, Aluminium Schwarz, Höhe 30cm
2er Set LED Akku Tischleuchten, Aluminium Schwarz, Höhe 30cm
Artikel-Nr.:
     1609-7812S750
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     7812S750
EAN/GTIN:
     4262382961041
Suchbegriffe:
außen-leuchten
außen-lampen
terrassen-beleuchtung
terrassenleuchte

2er Set LED Akku Tischleuchten, Aluminium Schwarz, Höhe 30cm

2er Set dimmbare LED Akku Tischleuchten in Schwarz aus Aluminium, per USB aufladbar

Das klassische Laternen-Design dieser Außenleuchten ist ein schöner Blickfang auf Ihrer Terrasse oder bei Ihrer Gartengestaltung.
Durch das mitgelieferte USB-Ladekabel lassen sich die Leuchten im Haus aufladen und durch die Schutzart IP54 mobil in nahezu jedem Außenbereich einsetzen, ganz unabhängig vom Stromanschluss.
Für besondere Wohlfühlmomente lassen sich die 30cm hohen Laternen über den Touchschalter an der Lampenoberseite stufenlos dimmen, sowie ein-und ausschalten.

Mit einer Schutzart von IP54 können Sie diese Leuchten in fast jedem Outdoor Bereich einsetzen, z.B. zur Terrassenbeleuchtung, zur Gartenbeleuchtung, als weisende Wegeleuchte im Garten und für Zuwege in Ihrem Eingangsbereich oder auch als exklusive Designerlampe in Ihren Innen-Wohnräumen.

*Die Leuchten verfügen über einen Akku und können somit einfach per USB-Anschluss aufgeladen werden.
Weitere Informationen:
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Aluminium
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 30 cm, Breite: 15 cm, Tiefe: 15 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2,2 Watt)
Lichtstärke:
1 x 180 Lumen = 180 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter
Batterie:
inkl. 2 x Lithium Akku – 3,7 V)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
3 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
1,6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,01*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 160,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 196,36*
€ 233,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 193,82*
€ 230,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 186,15*
€ 221,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 179,46*
€ 213,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 160,01*
€ 190,41
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
10.068.38
ab € 32,09*
Sonstiges
Smartwares
OOO-50002
ab € 19,15*
Sonstiges
TRIO Leuchten
R57080101
ab € 20,89*
Sonstiges
Smartwares
OOOS50002
ab € 38,14*
Sonstiges
Reality Leuchten
R55060101
ab € 21,31*
Sonstiges
Reality Leuchten
R57071101
ab € 16,67*
Sonstiges
Reality Leuchten
R57020101
ab € 25,99*
Sonstiges
Reality Leuchten
R57051101
ab € 16,65*
Sonstiges
Reality Leuchten
R57010101
ab € 26,03*
Sonstiges
meineWunschleuchte
R57080S101
ab € 40,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.