Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Lichtmanagement
>
Dimmer
>
LED-Dimmer
>
Artikel
LED Outdoor Laterne CANNES USB aufladbar für Boden & Tisch, Rostoptik Höhe 42cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-7819-970
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
7819-970
EAN/GTIN:
7318307819977
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
Laternenleuchten
konstsmide dimmer
LED Outdoor Laterne CANNES USB aufladbar für Boden & Tisch, Rostoptik Höhe 42cm
Die tragbare Outdoor-Laterne CANNES für Tisch und Boden – Licht to go für den Außenbereich, unabhängig vom Stromnetz.
Diese mobile 42cm hohe Outdoor-Laterne aus Aluminium in Rostoptik vereint Mobilität und Funktionalität auf harmonische Weise. Mit ihrem kompakten und leichten Design können Sie sie mühelos überall hin mitnehmen. Egal, ob Sie sie auf einem Tisch platzieren oder auf den Boden stellen, sie passt sich flexibel an Ihre Bedürfnisse an und sorgt für eine zuverlässige Beleuchtung, wo immer Sie sie brauchen.
Mit ihrer Dimmfunktion die durch einen einfachen Touch-Schalter stufenlos nach Ihren Wünschen zwischen 10lm und 180lm gesteuert werden kann, ist sie eine Bereicherung für jede Outdoor-Umgebung.
Darüber hinaus bietet die Laterne verschiedene Lichtmodi. Sie können durch einfaches tippen über den Touch Schalter zwischen warmem, gemütlichem Licht und kühlerem, hellem Licht wählen, je nachdem, welchen Effekt Sie erzielen möchten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, die perfekte Stimmung für verschiedene Anlässe zu schaffen.
Egal, ob Sie eine Gartenparty veranstalten, ein romantisches Abendessen genießen oder einfach nur eine angenehme Atmosphäre im Freien schaffen möchten: diese Laterne erfüllt alle Ihre Bedürfnisse.
Die Laterne ist mit der Schutzklasse IP54 ausgestattet, ist somit Spritz-und Regenwasser geschützt und für Anwendung in Außenbereichen geeignet. Sie eignet sich aber auch hervorragend als Innenleuchte im Wohn-oder Schlafzimmer.
*Inkl. 2 wiederaufladbaren Lithium-Ionen Batterien 18650 (3,7V)
*LED fest verbaut mit 2,2 Watt, 180 Lumen, warmweiß
Weitere Informationen:
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Aluminium
Farbe:
Rost
Abmessungen:
Höhe: 42 cm, Durchmesser: 15 cm
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2,2 Watt)
Lichtstärke:
1 x 180 Lumen = 180 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 - 3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer
Batterie:
inkl. 2 x Lithium Akku – 3 V)
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 6 Stunden – Leuchtdauer: ca. 9 Stunden (volle Batterie)
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
1,75 kg
... >
Außenbeleuchtung
>
Garten Dekobeleuchtung
>
Outdoor Tischleuchten
Weitere Suchbegriffe:
laternenleuchten
,
LED
,
Außenleuchten
,
außenlampe
,
außenbeleuchtung
,
outdoor
,
Außenlicht
,
außenlaterne
,
draußen
,
für
,
wetterfest
,
bodenlaternen
,
modern
,
rostoptik
,
ip54
,
außenbereich
,
gartenbeleuchtung
,
gartenlampen
,
gartenleuchten
,
beleuchten
,
ideen
,
ohne
,
terrassenbeleuchtung
,
terrassenlampen
,
terrassenleuchten
,
balkonbeleuchtung
,
balkonlampe
,
balkonleuchte
,
tischlampen
,
tischleuchten
,
kabellose
,
stromanschluss
,
usb
,
aufladbare
,
tischlaternen
,
mobile
,
tragbare
,
aluminium
,
dimmbar
,
akkutischleuchte
,
wohnzimmerlampen
,
schlafzimmer
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 85,61*
€ 85,61*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 77,48*
€ 98,18*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 79,13*
€ 100,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 82,38*
€ 104,36*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 95,12*
€ 118,62*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,12*
€ 133,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,12*
€ 113,19
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide 7811-750 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED Schwarz
Konstsmide
7811-750
ab € 66,11*
Ähnlich
Konstsmide 7814-960 Außenbeleuchtung Tischbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 2,5 W Terrakotta
Konstsmide
7814-960
ab € 57,80*
Ähnlich
Konstsmide 7821-300 Laterne LED Grau
Konstsmide
7821-300
ab € 92,31*
Ähnlich
Konstsmide 7821-750 Laterne LED Schwarz
Konstsmide
7821-750
ab € 92,08*
Ähnlich
Konstsmide Nice Tischleuchte 2,5 W LED Rostfarbe
Konstsmide
7818-970
ab € 64,15*
Ähnlich
4in1 Akku Tischleuchte PORTOFINO Weiß, Solar & USB aufladbar, mit Wandhalterung
Konstsmide
7815-250
ab € 101,58*
Ähnlich
4in1 Akku Tischleuchte PORTOFINO, per Solar & USB aufladbar, mit Wandhalterung
Konstsmide
7815-750
ab € 101,57*
Ähnlich
Akku Tischleuchte CROTONE per Solar & USB aufladbar, Schwarz Höhe 30cm
Konstsmide
7822-750
ab € 94,91*
Ähnlich
LED Outdoor Laterne MANOROLA USB aufladbar für Boden & Tisch, Schwarz Höhe 39cm
Konstsmide
7820-750
ab € 76,09*
Ähnlich
LED Outdoor Laterne OTRANTO USB aufladbar für Boden & Tisch, Schwarz Höhe 44cm
Konstsmide
7823-750
ab € 96,02*
Ähnlich
Wiederaufladbare LED Outdoor Akku Tischleuchte POSITANO dimmbar Schwarz, H: 35cm
Konstsmide
7813-750
ab € 58,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen