Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 1609
>
Leuchten
>
Außenbeleuchtung
>
Garten Dekobeleuchtung
>
Outdoor Tischleuchten
>
Artikel
2er Set LED Outdoor Laternen USB aufladbar für Boden & Tisch, Schwarz Höhe 42cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-7819LM750
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
7819LM750
EAN/GTIN:
4262382968422
Suchbegriffe:
boden-laternen
außen-laterne
led
für
2er Set LED Outdoor Laternen USB aufladbar für Boden & Tisch, Schwarz Höhe 42cm
Tragbare Outdoor-Laternen für Tisch und Boden – Licht to go für den Außenbereich, unabhängig vom Stromnetz.
Diese mobilen 42cm hohen Outdoor-Laternen aus schwarzem Aluminium vereinen Mobilität und Funktionalität auf harmonische Weise. Mit ihrem kompakten und leichten Design können Sie sie mühelos überall hin mitnehmen. Egal, ob Sie sie auf einem Tisch platzieren oder auf den Boden stellen, sie passen sich flexibel an Ihre Bedürfnisse an und sorgen für eine zuverlässige Beleuchtung, wo immer Sie sie brauchen.
Mit ihrer Dimmfunktion die durch einen einfachen Touch-Schalter stufenlos nach Ihren Wünschen zwischen 10lm und 180lm gesteuert werden kann, sind sie eine Bereicherung für jede Outdoor-Umgebung.
Darüber hinaus bieten die Laternen verschiedene Lichtmodi. Sie können durch einfaches tippen über den Touch Schalter zwischen warmem, gemütlichem Licht und kühlerem, hellem Licht wählen, je nachdem, welchen Effekt Sie erzielen möchten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, die perfekte Stimmung für verschiedene Anlässe zu schaffen.
Egal, ob Sie eine Gartenparty veranstalten, ein romantisches Abendessen genießen oder einfach nur eine angenehme Atmosphäre im Freien schaffen möchten: diese Laternen erfüllen alle Ihre Bedürfnisse.
Die Laternen sind mit der Schutzklasse IP54 ausgestattet, ist somit Spritz-und Regenwasser geschützt und für Anwendung in Außenbereichen geeignet. Sie eignen sich aber auch hervorragend als Innenleuchte im Wohn-oder Schlafzimmer.
*Inkl. 2 wiederaufladbaren Lithium-Ionen Batterien 18650 (3,7V) je Leuchte
*LED fest verbaut mit 2,2 Watt, 180 Lumen, warmweiß je Leuchte
Weitere Informationen:
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Aluminium
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 42 cm, Durchmesser: 15 cm
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2,2 Watt)
Lichtstärke:
1 x 180 Lumen = 180 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 - 3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer
Batterie:
inkl. 2 x Lithium Akku – 3,7 V)
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 6 Stunden – Leuchtdauer: ca. 9 Stunden (volle Batterie)
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
1,75 kg
... >
Außenbeleuchtung
>
Garten Dekobeleuchtung
>
Outdoor Tischleuchten
Weitere Suchbegriffe:
draußen
,
wetterfest
,
außen-lampen
,
garten-beleuchtung
,
terrassenlampen
,
tischlampen
,
tischleuchten
,
outdoor
,
ohne
,
strom-anschluss
,
kabel-los
,
akku
,
tischlaternen
,
schwarz
,
touch
,
dimmbar
,
usb
,
aufladbar
,
innen
,
bodenleuchte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,18*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 187,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 225,47*
€ 268,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 225,03*
€ 267,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 214,46*
€ 255,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 209,43*
€ 249,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 187,18*
€ 222,74
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2er SET Akku Tischleuchten Outdoor, per Solar & USB aufladbar mit Wandhalterung
meineWunschleuchte
7815S750
ab € 241,10*
Ähnlich
2er Set LED Akku Tischleuchten, Aluminium Schwarz, Höhe 30cm
meineWunschleuchte
7812S750
ab € 159,24*
Ähnlich
2er Set Wiederaufladbare Akku LED Outdoor Tischleuchten, Schwarz Höhe 36cm
meineWunschleuchte
7818LM750
ab € 153,57*
Ähnlich
2er Set Wiederaufladbare LED Outdoor Tischleuchten dimmbar in Schwarz, Höhe 35cm
meineWunschleuchte
7813S750
ab € 140,48*
Ähnlich
2er Set Wiederaufladbare LED Outdoor Tischleuchten dimmbar in Schwarz, Höhe 36cm
meineWunschleuchte
7814LM750
ab € 137,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen