Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SET Akku Tischleuchten per USB aufladbar, Beige Höhe 20cm & 36cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SET Akku Tischleuchten per USB aufladbar, Beige Höhe 20cm & 36cm
SET Akku Tischleuchten per USB aufladbar, Beige Höhe 20cm & 36cm
SET Akku Tischleuchten per USB aufladbar, Beige Höhe 20cm & 36cm
SET Akku Tischleuchten per USB aufladbar, Beige Höhe 20cm & 36cm
SET Akku Tischleuchten per USB aufladbar, Beige Höhe 20cm & 36cm
SET Akku Tischleuchten per USB aufladbar, Beige Höhe 20cm & 36cm
SET Akku Tischleuchten per USB aufladbar, Beige Höhe 20cm & 36cm
SET Akku Tischleuchten per USB aufladbar, Beige Höhe 20cm & 36cm
SET Akku Tischleuchten per USB aufladbar, Beige Höhe 20cm & 36cm
Artikel-Nr.:
     1609-7834S330
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     7834S330
EAN/GTIN:
     4262442798181
Suchbegriffe:
led
akku
Tisch-lampe
tisch-leuchte

SET Akku Tischleuchten per USB aufladbar, Beige Höhe 20cm & 36cm

Modern. Mobil. Vielseitig.

Das sind die Akku Tischleuchten im 2er SET in zwei unterschiedlichen Größen.
Mobile Beleuchtung liegt voll im Trend und dank Schutzklasse IP54 lassen sich die Tischlampen in Außen-und Innenbereichen einsetzen.

Aus Aluminium in der Farbgebung Sandfarben-Beige gefertigt spenden die 36cm und 20cm hohen Leuchten ohne lästiges Stromkabel im Garten, auf der Terrasse oder auch im Wohnzimmer oder Schlafzimmer warmes angenehmes Licht.

Das fest verbaute LED der 36cm hohen Leuchte hat eine Leistung von 3,5 Watt und 150 Lumen und das der 20cm hohen Leuchte 2,5 Watt und 100 Lumen. Die Leuchten lassen sich über die touch Funktion auf der Oberseite des Lampenschirm einschalten und durch Halten des touch Buttons stufenlos dimmen.
Zudem lässt sich die Lichttemperatur über Antippen der touch Funktion in 2 Lichtmodi einstellen. (2200 oder 2700 Kelvin)

Über die praktische USB Ladestation lassen sich die Leuchten in 6 Stunden vollständig aufladen und haben bei bei voller Leuchtkraft eine Leuchtdauer von ca. 9 Stunden - bei gedimmter Leistung sogar bis zu 20 Stunden.
Weitere Informationen:
Akku Ladefunktion:
Über Ladestation aufladbar
Material:
Aluminium
Farbe:
Beige matt
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x
Lichtfarbe:
warmweiß, Lichtfarbe einstellbar (2200 - 2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer
Batterie:
inkl. 2 x Lithium Akku – 1500 mAh (3,7 V)
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 6 Stunden – Leuchtdauer: ca. 9 Stunden (volle Batterie)
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,26*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 137,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 171,93*
€ 204,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 169,99*
€ 202,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 161,05*
€ 191,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 156,31*
€ 186,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 137,26*
€ 163,34
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
R54096S177
ab € 80,40*
Ähnlich
meineWunschleuchte
7816LM750
ab € 167,67*
Ähnlich
meineWunschleuchte
7818LM970
ab € 154,17*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R54106S166
ab € 43,47*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R57716S166
ab € 72,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.