| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-7818LM970 Herst.-Nr.: 7818LM970 EAN/GTIN: 4262382968415 |
| |
|
| | |
| 2er Set Wiederaufladbare LED Outdoor Tischleuchten, Rostoptik Höhe 36cm Die perfekte Begleitung für Outdoor-Abende: Diese tragbare, USB-wiederaufladbare Tischleuchte! Die Außentischleuchten aus Aluminium in Rostoptik vereinen modernes Design und praktische Funktionen. Mit einer Höhe von 36 cm passen sie perfekt auf Ihren Terrassentisch, Ihre Veranda oder Ihren Balkon. Durch ihr zeitloses und ansprechendes Design fügen sie sich harmonisch in verschiedene Einrichtungsstile ein und sorgen für eine angenehme Atmosphäre. Mit ihrem praktischen USB-Anschluss und dem wiederaufladbaren Akku sind diese mobile Tischleuchten äußerst flexibel und unabhängig von Stromquellen. Sie können sie einfach über einen USB-Anschluss aufladen, ohne dass Sie sich um das Anschließen an eine Steckdose kümmern müssen. Die Tischleuchten verfügen über einen Touch Schalter mit der Sie die Helligkeit stufenlos nach Ihren Wünschen zwischen 10lm und 180lm und die Lichtfarbe von 2700 bis 3000 Kelvin einstellen können. Ebenso können Sie durch einfaches tippen zwischen 3 verschiedenen Lichtmodi wählen (Lesemodus, Ambientemodus, Vollichtmodus). Die Schutzklasse IP54 ermöglicht es Ihnen, die Leuchten bedenkenlos draußen verwenden zu können, ohne sich um Schäden durch Witterungseinflüsse sorgen zu müssen. *Inkl. 2 wiederaufladbaren Lithium-Ionen Akkus 18650 (3,7V) je Leuchte *LED fest verbaut mit 2,5 Watt, 120 Lumen, warmweiß je Leuchte Weitere Informationen: | | Akku Ladefunktion: | Per USB aufladbar | Material: | Aluminium | Farbe: | Rost | Abmessungen: | Höhe: 36 cm, Durchmesser: 10 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 120 Lumen = 120 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 - 3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Touch Dimmer | Batterie: | inkl. 2 x Lithium Akku – 3,7 V) | Batterie Intervalle: | Ladezeit: ca. 6 Stunden – Leuchtdauer: ca. 9 Stunden (volle Batterie) | An / Aus Schalter: | Ja - TOUCH Funktion | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,825 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: strom-anschluss, led, tischleuchte, kabel-los, akku, outdoor, touch, mit, usb, aufladbar-e, terrassenlampen, außen-leuchten, außenlampen, rost-optik, garten-beleuchtung, tisch, balkon, gartenlampen, gartenleuchten |
| | |
| |