Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Außeneinbauleuchte
>
Außendeckeinbaustrahler
>
Artikel
LED Deckeneinbaustrahler OUTDOOR Glasfront mit weißem Rand Ø11cm, IP44
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-7875-250
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
7875-250
EAN/GTIN:
7318307875256
Suchbegriffe:
Außen-Deckeneinbauleuchte
Außen-Deckeneinbaustrahler
Außendeckeinbaustrahler
Außendeckeneinbauleuchte
LED Deckeneinbaustrahler OUTDOOR Glasfront mit weißem Rand Ø11cm, IP44
Eleganter Decken-Einbaustrahler für Outdoor & Indoor!
Dieser runde High Power LED Einbaustrahler aus dem Hause Konstsmide ist mit einer Schutzart von IP44 Staub- und Strahlwasser geschützt.
Somit ist er nicht nur für die Beleuchtung von Innenräumen vielfältig verwendbar, sondern kann auch in Feuchträumen und im Außenbereich installiert werden. Das Frontglas hat eine hohe Resistenz gegen Staub und Feuchtigkeit - ideal für das Badezimmer, und schützt die Leuchtquelle und gesamte Elektronik vor allseitigem Spritzwasser.
Ebenso ist er prädestiniert zur effektiven Beleuchtung sämtlicher Wohnräume, seien es Flure und Dielen, Küchen, Bad, Schlafzimmer oder Wohnzimmer. Doch auch zur Bürobeleuchtung, in Geschäftsräumen oder auf der Terrasse ist der Deckeneinbaustrahler optimal verwendbar und spendet ein angenehmes Licht.
Gefertigt ist die Deckenlampe aus Weiß mattem Metall mit klarem Glas. Der Spot hat einen Durchmesser von 11cm sowie eine Einbautiefe von 8cm. Als Einbaumaß benötigen Sie einen Deckenausschnitt von 9,6cm und eine Einbautiefe von 10cm für den flachen Strahler.
Für eine natürliche und großflächige Ausleuchtung Ihres Wohnraumes sorgt das fest verbaute High Power LED Modul, blendfrei und augenschonend strahlt es mit einer Leistung von 6 Watt, 540 Lumen und 3000 Kelvin in Warmweiß. Mit der integrierten Durchschleifdose können Sie bequem mehrere Strahler installieren, sie werden ohne Trafo direkt an das Stromnetz angeschlossen.
Ganz gleich, für welche Zwecke Sie eine effektive Deckenbeleuchtung benötigen, ob Sie LED Einbaulampen als Wohnraumleuchten oder Bürolampen nutzen möchten, dieser vielseitige Deckeneinbaustrahler wird Ihrem Anspruch in jeder Hinsicht gerecht.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Tiefe: 8 cm, Durchmesser: 11 cm
Einbaustrahler Maße:
Einbautiefe: 10 cm – Loch Durchmesser: 9,6 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 6 Watt)
Lichtstärke:
1 x 540 Lumen = 540 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,3 kg
... >
Außenbeleuchtung
>
Außendeckenbeleuchtung
>
Deckeneinbaustrahler Außen
Weitere Suchbegriffe:
Outdoor-Deckeneinbaustrahler
,
Bad-Einbauleuchte
,
Badeinbauleuchte
,
Deckeneinbaulampe
,
Deckeneinbauleuchte
,
Deckeneinbauleuchten
,
Deckeneinbaustrahler
,
Einbaudeckenleuchte
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
LED Außendeckenleuchte
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
deckeneinbauleuchte led ip44
,
einbauleuchte led
,
led einbaudeckenleuchte 2700k
,
LED
,
außen
,
Dachüberstand
,
230V
,
für
,
Terrassenüberdachung
,
flach
,
ohne
,
Trafo
,
Einbauen
,
Einbau
,
Deckenlampen
,
Deckenleuchten
,
Spots
,
Deckenspots
,
Einbaulampen
,
Einbauspots
,
Treppenhausbeleuchtung
,
Flurlampen
,
Badezimmer
,
Outdoor
,
IP44
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 73,74*
€ 73,74*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 67,20*
€ 86,09*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 82,26*
€ 104,60*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,60*
€ 124,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Zagros Einbaustrahler Chrom LED 5,5 W
TRIO Leuchten
650610306
ab € 25,98*
Ähnlich
TRIO Zagros Einbaustrahler Chrom Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 5,5 W
TRIO Leuchten
650710306
ab € 25,94*
Ähnlich
TRIO Zagros Einbaustrahler Nickel LED 5,5 W
TRIO Leuchten
650610307
ab € 26,12*
Ähnlich
TRIO Zagros Einbaustrahler Nickel Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 5,5 W
TRIO Leuchten
650710307
ab € 23,82*
Ähnlich
TRIO Zagros Einbaustrahler Weiß LED 5,5 W
TRIO Leuchten
650610331
ab € 34,62*
Ähnlich
Außenleuchte FOCUS, Aluguss anthrazit, IP44, Ø 10cm, Wandleuchte / Deckenleuchte
Lutec
6042-GR
ab € 28,46*
Ähnlich
Flacher LED Bodeneinbaustrahler klares Glas mit weißem Rand Ø9,2cm, IP65
Konstsmide
7876-250
ab € 67,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen