Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor HighPower LED Deckeneinbaustrahler, IP44, 6W 3000K 540lm, Klarglas mit weißem Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor HighPower LED Deckeneinbaustrahler, IP44, 6W 3000K 540lm, Klarglas mit weißem Rand
Outdoor HighPower LED Deckeneinbaustrahler, IP44, 6W 3000K 540lm, Klarglas mit weißem Rand
Outdoor HighPower LED Deckeneinbaustrahler, IP44, 6W 3000K 540lm, Klarglas mit weißem Rand
Outdoor HighPower LED Deckeneinbaustrahler, IP44, 6W 3000K 540lm, Klarglas mit weißem Rand
Artikel-Nr.:
     440-KON-7875-250
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7875-250
EAN/GTIN:
     7318307875256
Suchbegriffe:
Außen-Deckeneinbauleuchte
Außen-Deckeneinbaustrahler
Außendeckeinbaustrahler
Außendeckeneinbauleuchte

Outdoor HighPower LED Deckeneinbaustrahler, IP44, 6W 3000K 540lm, Klarglas mit weißem Rand

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: transparent
  • Produktart: Außeneinbauleuchte
  • Artikelnummer: KON-7875-250
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Montageart: Einbau Montage
  • Lichtverteilung: Verstellbar
  • Material: Glas
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Marke: Konstsmide
  • Größe: B∕ H∕ T: 10,5∕ 9∕ 10,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • EPREL Nr.: 728931
  • Lichtstrom: 540 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: 1 High Power LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lampenleistung: 6 W
  • IP-Schutzart: 44
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Einsatzbereich: Decke
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich nur eingeschränkt geeignet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 73,74*
€ 73,74*
€ 8,50*
ab € 67,08*
€ 86,45*
€ 4,95*
ab € 82,13*
€ 105,35*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
650610306
ab € 25,97*
Ähnlich
TRIO Leuchten
650710306
ab € 25,94*
Ähnlich
TRIO Leuchten
650610307
ab € 26,06*
Ähnlich
TRIO Leuchten
650710307
ab € 23,77*
Ähnlich
TRIO Leuchten
650610331
ab € 34,65*
Ähnlich
Lutec
6042-GR
ab € 28,36*
Ähnlich
Konstsmide
7876-250
ab € 67,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.