| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-812100LM306 Herst.-Nr.: 812100LM306 EAN/GTIN: 4262442792257 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Deckenstrahler 3-flammig mit Stoffschirmen Grau, Breite 80cm Dieser 3-flammige LED Deckenstrahler ist ein echter Designklassiker mit moderner Farbgebung in Silber Chrom und Grau. Die Spots des 3-flammigen Strahlers sind dreh-und schwenkbar und ermöglichen so eine gezielte Lichtausrichtung. Die Lampenschirme der 80cm breiten Deckenleuchte bestehen aus grauem Stoff mit Chromfarbenen Absätzen. Ob im Wohnzimmer, im Schlafzimmer oder auch als Flurlampe im Treppenhaus: Der Strahler macht in allen Einsatzbereichen eine gute Figur und sorgt für eine gemütliche Beleuchtung in Innenräumen. *geeignet für 3x E14 Leuchtmittel bis max. 40 Watt *Inklusive 3x austauschbare E14 LED Leuchtmittel je 6 Watt, 470 Lumen, 3000 Kelvin warmweiß - die Leuchtmittel sind über einen herkömmlichen Lichtschalter in 3 Stufen dimmbar *Über mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Silber Chrom glänzend - Grau | Abmessungen: | Höhe: 19 cm, Breite: 80 cm, Tiefe: 10 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (3 x E14 / 6 Watt) | Lichtstärke: | 3 x 470 Lumen = 1410 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,8 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 3, drei-flammig, decken-beleuchtung, für, die, modern-e, designklassiker, mit, stoff, lampenschirm-e, grau, silber, wohnzimmer-lampe, schlafzimmer-lampe, flur-lampe, treppenhaus, jugendzimmer, innen, küchendeckenlampe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |