Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Bodeneinbauspot rund 2er Set Edelstahl Ø16cm IP65 Bodenstrahler für Einfahrt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Bodeneinbauspot rund 2er Set Edelstahl Ø16cm IP65 Bodenstrahler für Einfahrt
LED Bodeneinbauspot rund 2er Set Edelstahl Ø16cm IP65 Bodenstrahler für Einfahrt
LED Bodeneinbauspot rund 2er Set Edelstahl Ø16cm IP65 Bodenstrahler für Einfahrt
LED Bodeneinbauspot rund 2er Set Edelstahl Ø16cm IP65 Bodenstrahler für Einfahrt
LED Bodeneinbauspot rund 2er Set Edelstahl Ø16cm IP65 Bodenstrahler für Einfahrt
LED Bodeneinbauspot rund 2er Set Edelstahl Ø16cm IP65 Bodenstrahler für Einfahrt
LED Bodeneinbauspot rund 2er Set Edelstahl Ø16cm IP65 Bodenstrahler für Einfahrt
LED Bodeneinbauspot rund 2er Set Edelstahl Ø16cm IP65 Bodenstrahler für Einfahrt
LED Bodeneinbauspot rund 2er Set Edelstahl Ø16cm IP65 Bodenstrahler für Einfahrt
LED Bodeneinbauspot rund 2er Set Edelstahl Ø16cm IP65 Bodenstrahler für Einfahrt
LED Bodeneinbauspot rund 2er Set Edelstahl Ø16cm IP65 Bodenstrahler für Einfahrt
Artikel-Nr.:
     1609-821660S207
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     821660S207
EAN/GTIN:
     4260688150671
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
bühnenscheinwerfer

LED Bodeneinbauspot rund 2er Set Edelstahl Ø16cm IP65 Bodenstrahler für Einfahrt

Ist es nachts bei Ihnen zu dunkel, oder braucht ihr Grundstück einfach eine bessere Ausleuchtung? Sei es als Dekoration von Gehwegen und Einfahrten oder zum Anstrahlen von Bäumen oder Hauswänden - setzen Sie das Schönste an Ihrem Zuhause in den Fokus!

Der Bodenspot im praktischen 2er Set sorgt für eine stimmungsvolle Atmosphäre in Ihren Außenanlagen. Durch die Lichtbündelung nach oben können Sie Gebäude oder Objekte in Ihrem Garten gezielt anstrahlen und so perfekt in Szene setzen. Mit einer Schutzart von IP65 ist die Einbauleuchte gegen das Eindringen von Schmutz und Wasser geschützt und eignet sich ideal für den Außenbereich.

Der Bodeneinbaustrahler hat einen Abstrahlwinkel von 40 Grad und kann so verschiedene Bereiche ideal in Szene setzen. Ob zur Fassadenbeleuchtung nahe der Hauswand, zum Abgrenzen Ihrer Wege oder zur Beleuchtung Ihrer Bepflanzung & Beete - Bodenstrahler fügen sich durch ihr schlichtes und zeitloses Design optimal in nahezu jedem Umfeld ein.

Jeder Spot hat einen Durchmesser von 16cm sowie eine Tiefe von 12cm. Als Einbaumaß benötigen Sie einen Ausschnitt von 13,6cm und eine Einbautiefe von 18cm. Die Strahler bestehen aus Edelstahl und sind jeweils mit einem LED Leuchtmittel mit 9 Watt und 540 Lumen in warmweiß ausgestattet.

Der Bodenstrahler hält einer Belastung von bis zu 2000kg problemlos stand und eignet sich so perfekt für Wegbeleuchtung & Hauseinfahrt, setzten Sie in Ihrem Garten oder auf der Terrasse Lichtakzente und überraschen so Ihren Besuch!

Jeder Spot inklusive eines fest verbauten LED Leuchtmittel mit 9 Watt und 540 Lumen in warmweiß.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
Silber
Abmessungen:
Höhe: 12 cm, Durchmesser: 16 cm
Einbaustrahler Maße:
Einbautiefe: 18 cm – Loch Durchmesser: 13,6 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 9 Watt)
Lichtstärke:
1 x 540 Lumen = 540 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP65 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1 kg
Produktart:
Bodeneinbaustrahler außen
Weitere Suchbegriffe: LED, Boden-strahler, Boden-Spots, Einbau-lampen, Boden-Einbauleuchten, Einbau-Spots, Einbaustrahler, Terrassen-beleuchtung, Balkon-beleuchtung, Garten-Wegbeleuchtung, Hausbeleuchtung, Weglampen, Außenbereich, für, außen, draußen, Outdoor, befahrbar, Einfahrt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,22*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 83,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 106,08*
€ 126,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,40*
€ 125,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 98,21*
€ 116,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 94,62*
€ 112,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,22*
€ 99,03
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7606-000-2
ab € 55,54*
Ähnlich
RANEX
5000.461-2
ab € 31,28*
Ähnlich
meineWunschleuchte
5000S197.2
ab € 18,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.