| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-830029 Herst.-Nr.: 830029 EAN/GTIN: 4052231300295 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vintage Spot Wandleuchte JESS mit Schalter - Gitterlampe Wandstrahler innen Dieser Vintage Wandspot aus dem Hause FHL easy! überzeugt durch sein auffälliges Design im angesagten Industrie Look. Mit seinem sandschwarzen Metallkorpus und dem Gitter Lampenschirm ist der Wandstrahler ein toller Blickfang in Ihrem Wohnraum. Das besondere Erscheinungsbild der Wandlampe entsteht nicht zuletzt durch den "Käfig" aus Metall, der den Blick freigibt auf das Leuchtmittel. Hier empfiehlt sich z.B. ein dekoratives Filament Leuchtmittel, welches das Gesamtbild der Retro Lampe perfekt vervollständigt. So zeigt der schwenkbare Wandspot besonders im eingeschalteten Zustand sein gesamtes Spektrum, indem die Gitterform des Lampenschirms für interessante Lichtspiele sorgt. So raffiniert wie das Licht dieser Wandleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäße Beleuchtung von Fluren und Dielen, als zusätzliche Wohnzimmerlampe oder auch als stylische Designwandlampe in Ihrem Schlafzimmer. Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Flurlampen, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese attraktive Wandleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Die Wandlampe aus der Serie JESS hat eine Wandausladung von 13 cm sowie eine Breite von 9 cm und eine Höhe von 14 cm. Sie ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis max. 25 Watt geeignet. Über den am Leuchtenkorpus integrierten Ein-/Ausschalter können Sie den Wandspot komfortabel bedienen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 14 cm, Breite: 9 cm, Tiefe: 13 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 25 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,2 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte, Wandleuchten, Wandlampen, Wandstrahler, Wandspots, Gitterlampen, Gitterleuchten, Retro, Vintage, Designer, fürs, aus, mit, im, innen, Schalter, Metall, Drahtgeflecht, Lampenschirm, Käfig, Korb, schwarze, coole, stylische, stylishe, moderne, matt, schwenkbar, 1, flammig, einflammig, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Flurleuchten, Flurlampen, Wohnraumleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Industrial, Industrielook, Industrielampen, Industriedesign, Style |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |