Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Akku Tischlampe RUBY ohne Kabel mit RGB Farbwechsel 26cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Outdoor Akku Tischlampe RUBY ohne Kabel mit RGB Farbwechsel 26cm
Outdoor Akku Tischlampe RUBY ohne Kabel mit RGB Farbwechsel 26cm
Outdoor Akku Tischlampe RUBY ohne Kabel mit RGB Farbwechsel 26cm
Outdoor Akku Tischlampe RUBY ohne Kabel mit RGB Farbwechsel 26cm
Outdoor Akku Tischlampe RUBY ohne Kabel mit RGB Farbwechsel 26cm
Outdoor Akku Tischlampe RUBY ohne Kabel mit RGB Farbwechsel 26cm
Outdoor Akku Tischlampe RUBY ohne Kabel mit RGB Farbwechsel 26cm
Outdoor Akku Tischlampe RUBY ohne Kabel mit RGB Farbwechsel 26cm
Outdoor Akku Tischlampe RUBY ohne Kabel mit RGB Farbwechsel 26cm
Outdoor Akku Tischlampe RUBY ohne Kabel mit RGB Farbwechsel 26cm
Outdoor Akku Tischlampe RUBY ohne Kabel mit RGB Farbwechsel 26cm
Artikel-Nr.:
     1609-850143
Hersteller:
     FHL easy
Herst.-Nr.:
     850143
EAN/GTIN:
     4052231501432
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Outdoor Akku Tischlampe RUBY ohne Kabel mit RGB Farbwechsel 26cm

Diese Outdoor Tischlampe ist ein Garant für die richtige Lichtstimmung!

Mit ihren besonderen Features wird sie zum unverzichtbaren Accessoire auf der nächsten Grillparty oder bei gemütlichen Abenden auf der Terrasse und dem Balkon.

Die Tischleuchte RUBY aus unempfindlichem, weißem Kunststoff mit braunem Trageriemen hat einen Durchmesser von 18 cm und eine Höhe von 26 cm. Da sie keinen Strom benötigt, kann sie überall frei platziert werden, ohne dass Sie auf Steckdosen in der Umgebung achten müssen! Dank Schutzart IP44 ist die Tischlampe dabei selbst an ungeschützten Stellen im Außenbereich unempfindlich gegen Spritzwasser, z.B. durch Regen.

Mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie die Außentischleuchte in 3 Stufen (100% - 60% - 30%) dimmen sowie zusätzlich eine individuelle Farbe in 7 RGB Einstellungen wählen. Beides geht ebenfalls über einen an der Leuchte angebrachten Taster.

Die kabellose Outdoor Lampe hat eine Leuchtdauer von ca. 12 Stunden und verfügt über einen Akku, der mit dem mitgelieferten USB Ladekabel geladen werden kann. Die Ladezeit beträgt ca. 3 Stunden.

Alles in allem ist diese Außenleuchte überall flexibel einsetzbar: Sei es als gemütliche Tischleuchte auf Balkon und Terrasse, als schöne Dekoleuchte im Garten oder auf Partys im Freien.
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 26 cm, Durchmesser: 18 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 1 Watt)
Lichtstärke:
1 x 55 Lumen = 55 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, multicolor (3000 Kelvin)
Licht Feature:
Color Farbwechsel
Dimmbar:
Ja - Fernbedienung, Tasterknopf
Batterie:
inkl. 1 x Lithium Akku – 1200 mAh (3,7 V) fest verbaut
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 3 Stunden – Leuchtdauer: ca. 10 Stunden (volle Batterie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
3 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,58 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte ip44, arbeitsplatzlampe, bürolampe 3000 k, Tischlampen, Tischleuchten, Tischleuchter, Tischbeleuchtung, Außenleuchten, Außenlampen, Außenbeleuchtung, Außenbereich, Außenlicht, Laternen, LED, Outdoor, für, die, den, draußen, ohne, mit, zum, Kabellose, Stromanschluss, Stromkabel, Akku, aufladen, aufladbare, Anschluss, USB, RGB, Farbwechsel, Farbwechsler, dimmbare, Fernbedienung, innen, schöne, dekorative, moderne, ausgefallene, coole, kleine, Kunststoff, Weiß, Fensterbank, Fensterbeleuchtung, Balkonbeleuchtung, Balkonlampen, Balkonleuchten, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Terrassenbeleuchtung, Dachterrasse, Gartenbeleuchtung, Gartenlampen, Gartenleuchten, Gartengestaltung, Gartenlichter, Partylicht, Partybeleuchtung, Stimmungslicht, Stimmungsleuchten, Stimmungslampen, beleuchten, wetterfest, Camping, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Nachtlicht, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Sideboard, Kommoden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 38,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,63*
€ 62,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,87*
€ 60,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,06*
€ 57,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,69*
€ 55,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,01*
€ 53,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,11*
€ 45,35
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R57080101
ab € 21,01*
Ähnlich
FHL easy
8501S46
ab € 58,85*
Ähnlich
FHL easy
850135
ab € 31,92*
Ähnlich
FHL easy
850144
ab € 44,72*
Ähnlich
FHL easy
860043
ab € 42,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.