Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er SET Outdoor Akku Tischlampen mit RGB & Fernbedienung in 2 Größen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er SET Outdoor Akku Tischlampen mit RGB & Fernbedienung in 2 Größen
2er SET Outdoor Akku Tischlampen mit RGB & Fernbedienung in 2 Größen
2er SET Outdoor Akku Tischlampen mit RGB & Fernbedienung in 2 Größen
2er SET Outdoor Akku Tischlampen mit RGB & Fernbedienung in 2 Größen
2er SET Outdoor Akku Tischlampen mit RGB & Fernbedienung in 2 Größen
2er SET Outdoor Akku Tischlampen mit RGB & Fernbedienung in 2 Größen
2er SET Outdoor Akku Tischlampen mit RGB & Fernbedienung in 2 Größen
2er SET Outdoor Akku Tischlampen mit RGB & Fernbedienung in 2 Größen
2er SET Outdoor Akku Tischlampen mit RGB & Fernbedienung in 2 Größen
2er SET Outdoor Akku Tischlampen mit RGB & Fernbedienung in 2 Größen
Artikel-Nr.:
     1609-850S14
Hersteller:
     FHL easy
Herst.-Nr.:
     850S14
EAN/GTIN:
     4260768173750
Suchbegriffe:
Camping-Lampe
Camping-Laterne
Campinglampe
Campinglampen

2er SET Outdoor Akku Tischlampen mit RGB & Fernbedienung in 2 Größen

Diese Outdoor Tischlampen sind ein Garant für die richtige Lichtstimmung!

Das SET besteht aus 2 Außentischlampen in unterschiedlicher Größe:

* 1x 20 cm hoch, Ø 14 cm mit Leuchtdauer ca. 10 Stunden & fest verbautem LED Modul mit 0,7 Watt und 55 Lumen
* 1x 26 cm hoch, Ø 18 cm mit Leuchtdauer ca. 12 Stunden & fest verbautem LED Modul mit 1 Watt und 55 Lumen

Mit ihren besonderen Features werden die beiden Tischlampen zum unverzichtbaren Accessoire auf der nächsten Grillparty oder bei gemütlichen Abenden auf der Terrasse und dem Balkon.

Die Tischleuchten aus unempfindlichem, weißem Kunststoff mit braunem Trageriemen benötigen keinen Strom und können überall frei platziert werden, ohne dass Sie auf Steckdosen in der Umgebung achten müssen! Dank Schutzart IP44 sind die Tischlampen dabei selbst an ungeschützten Stellen im Außenbereich unempfindlich gegen Spritzwasser, z.B. durch Regen.

Mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie die Außentischleuchten in 3 Stufen (100% - 60% - 30%) dimmen sowie zusätzlich eine individuelle Farbe in 7 RGB Einstellungen wählen. Beides geht ebenfalls über einen an der Leuchte angebrachten Taster.

Die kabellosen Outdoor Lampen verfügen über einen Akku, der mit dem mitgelieferten USB Ladekabel geladen werden kann. Die Ladezeit beträgt ca. 3 Stunden.

Alles in allem sind diese Außenleuchten überall flexibel einsetzbar: Sei es als gemütliche Tischleuchten auf Balkon und Terrasse, als schöne Dekoleuchten im Garten oder auf Partys im Freien.
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß - Braun
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x
Lichtstärke:
1 x 55 Lumen = 55 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, multicolor (3000 Kelvin)
Licht Feature:
Color Farbwechsel
Dimmbar:
Ja - Fernbedienung, Tasterknopf
Batterie:
inkl. 1 x Lithium Akku – 1200 mAh (3,7 V) fest verbaut
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 3 Stunden –
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Weitere Suchbegriffe: Zeltlampe, camping lampe, Tischlampe-n, Außen-tischleuchte, Bodenlampe-n, Bodenleuchte-n, Laterne-n, Camping, Garten, Terrasse, Balkon-Beleuchtung, LED, Outdoor, draußen, Außenbereich, für, den, mit, ohne, RGB, Farbwechsel, Fernbedienung, Kabel-los, Strom-anschluss, Akku, aufladen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,40*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 61,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,80*
€ 94,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,93*
€ 93,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,83*
€ 90,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,08*
€ 86,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,40*
€ 73,07
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
850S249
ab € 52,22*
Ähnlich
FHL easy
8501S35
ab € 61,53*
Ähnlich
FHL easy
8501S44
ab € 86,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.