| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-850S249 Herst.-Nr.: 850S249 EAN/GTIN: 4262382969245 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2er SET Outdoor Akku Tischlampen ohne Kabel mit Fernbedienung & RGB - 20cm Wer sagt, dass Gartenpartys immer im Dunkeln enden müssen? Mit diesem 2er SET mobiler Akku LED Outdoor Tischlampen können Sie endlich auch draußen feiern, bis die Sonne wieder aufgeht! Diese Tischlampen haben es wirklich in sich: Dank des integrierten Akkus können Sie die 20 cm großen Tischlampen aus weißem Kunststoff überall aufstellen, ohne sich Gedanken über ein Kabel machen zu müssen. Egal, ob Sie gemütlich auf der Terrasse oder dem Balkon sitzen möchten, ob Sie eine schöne Stimmungbeleuchtung für die nächste Gartenparty suchen, ob Sie campen gehen oder ob Sie im Haus einfach nur entspannen möchten. Drinnen oder Draußen - dank Schutzart IP 44 sind die Tischlampen robust genug, um allen Witterungsbedingungen standzuhalten. Mit einem Taster an der Unterseite der Leuchte oder aber mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie die Helligkeit der Leuchte je nach Stimmung in 3 Stufen von voller Power bis gemütlich gedimmt anpassen. Doch damit nicht genug! Mit dem 7-stufigen RGB Farbwechsel sorgen Sie zusätzlich für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Ob knalliges Rot, beruhigendes Blau oder fröhliches Grün - je nach Anlass haben Sie die volle Kontrolle über die Farben. Und wenn die Party mal etwas länger dauert, kein Problem! Die Tischlampen haben eine Leuchtdauer von jeweils ca. 10 Stunden und können über den integrierten USB Anschluss mit dem mitgelieferten Ladekabel jederzeit wieder aufgeladen werden (Ladezeit ca. 2,5 Stunden). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Features: | Fernbedienung | Akku Ladefunktion: | Per USB aufladbar | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 20 cm, Durchmesser: 14 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 50 Lumen = 50 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, multicolor (3000 Kelvin) | Licht Feature: | Color Farbwechsel | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung, Tasterknopf | Batterie: | inkl. 1 x Lithium Akku – 1200 mAh (3,7 V) fest verbaut | Batterie Intervalle: | Ladezeit: ca. 2,5 Stunden – Leuchtdauer: ca. 10 Stunden (volle Batterie) | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 5 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,35 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zeltlampe, camping lampe, tischlampe, Tischleuchte-n, LED, für, mit, draußen, Outdoor, ohne, kabel-los, Strom-anschluss, Akku, USB, aufladbar, RGB, Farbwechsler, Fernbedienung, dimmbar-e, Fensterbank, innen, Balkonleuchte-n, terrassenlampen, terrassenleuchten, außenlampen, außenleuchten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |