| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-850S347 Herst.-Nr.: 850S347 EAN/GTIN: 4262442790796 |
| |
|
| | |
| 2er SET kabellose Tischlampen Silber / Rauchglas mit Touchdimmer, Höhe 34,5cm Diese beiden Tischleuchten können Sie aufstellen, wo immer Sie möchten! Sie sind nämlich kabellos und somit unabhängig von Steckdosen in ihrer Nähe. Betrieben werden sie mit einem Akku, der eine Leuchtdauer von ca. 7 Stunden garantiert und mit dem mitgelieferten USB Kabel einfach wieder aufgeladen werden kann. Und auch sonst haben es die zwei Tischleuchten echt in sich! Über einen Sensorschalter am Leuchtenfuß lassen sich die Tischlichter mit einer einfachen Berührung nicht nur ein/ausschalten und stufenlos dimmen, sondern sind darüber hinaus auch in der Lichtfarbe in 3 Stufen von gemütlichem Warmweiß bis strahlendem Tageslichtweiß einstellbar. Dabei sorgt das in jeder Leuchte fest verbaute, 2 Watt LED Modul für eine gute Lichtausbeute. Mit ihrem silber matten Leuchtenfuß und dem Lampenschirm aus Rauchglas sind die jeweils 34,5cm hohen Tischlampen auch optisch ein schöner Blickfang. Ob als moderne Wohnzimmerlampen, als ausgefallene Nachttischlampen, als klassische Lampen auf der Fensterbank oder auch zur angenehmen Flurbeleuchtung, dank ihres attraktiven Designs und ihrer Vielseitigkeit machen diese Tischleuchten einfach überall eine gute Figur. Weitere Informationen: | | Akku Ladefunktion: | Per USB aufladbar | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Schwarz, Silber | Abmessungen: | Höhe: 34,5 cm, Durchmesser: 13 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 240 Lumen = 240 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (3000 - 6500 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Touch Dimmer, Tasterknopf | Batterie: | inkl. 2 x Lithium Akku – 2200 mAh (3,7 V) | Batterie Intervalle: | Ladezeit: ca. 9 Stunden – Leuchtdauer: ca. 7 Stunden (volle Batterie) | An / Aus Schalter: | Ja - TOUCH Funktion | Spannung: | 5 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,975 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ohne, mit, für, die, zum, Strom-Kabel, kabellos-e, Strom-Anschluss, Akku, USB, aufladbar, aufladen, touch, dimmbar, Tageslicht-weiß, Tageslichtlampe, Lampenschirm, Glas-Schirm, Rauchglas, Fensterbank, Sideboard, Kommoden |
| | |
| |