Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenstrahler LEVISTO 3-flammig Messing Glasschirme schwenkbar, Breite 55cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenstrahler LEVISTO 3-flammig Messing Glasschirme schwenkbar, Breite 55cm
LED Deckenstrahler LEVISTO 3-flammig Messing Glasschirme schwenkbar, Breite 55cm
LED Deckenstrahler LEVISTO 3-flammig Messing Glasschirme schwenkbar, Breite 55cm
LED Deckenstrahler LEVISTO 3-flammig Messing Glasschirme schwenkbar, Breite 55cm
LED Deckenstrahler LEVISTO 3-flammig Messing Glasschirme schwenkbar, Breite 55cm
LED Deckenstrahler LEVISTO 3-flammig Messing Glasschirme schwenkbar, Breite 55cm
LED Deckenstrahler LEVISTO 3-flammig Messing Glasschirme schwenkbar, Breite 55cm
Artikel-Nr.:
     1609-871010308
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     871010308
EAN/GTIN:
     4017807281682
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenstrahler LEVISTO 3-flammig Messing Glasschirme schwenkbar, Breite 55cm

Der 3-flammige Deckenstrahler LEVISTO aus dem Hause Trio Leuchten ist genau richtig, wenn Sie auf der Suche nach klassisch designten Deckenleuten sind.

Die Alabasterfarbigen Glasschirme des 55cm breiten Strahlers sind dreh-und schwenkbar, was eine gezielte Lichtausrichtung erlaubt. Der Korpus aus Metall in Messing matt rundet das zeitlos moderne Design dieses Deckenstrahlers ab. Der Deckenstrahler LEVISTO passt ins Wohnzimmer, Schlafzimmer oder auch ins Treppenhaus.

Die Leuchte ist mit drei E14 Fassungen ausgestattet und wird mit 3 austauschbaren LED Leuchtmitteln mit einer Leistung von je 5 Watt und 400 Lumen in Warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Messing matt - Weiß Alabaster
Abmessungen:
Höhe: 19 cm, Breite: 55 cm, Tiefe: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E14 / 5 Watt)
Lichtstärke:
3 x 400 Lumen = 1200 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,2 kg
Weitere Suchbegriffe: LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, deckenanbauleuchte, led, deckenstrahler, deckenleuchten, deckenlampen, deckenbeleuchtung, 3, dreiflammig, mehrflammig, designklassiker, klassischer, mit, glas, lampenschirmen, glasschirmen, schwenkbar, wohnzimmerlampen, wohnzimmerleuchten, schlafzimmerlampen, schlafzimmerleuchten, flurlampen, flurleuchten, flurbeleuchtung, treppenhaus, ankleidezimmer, garderobe, küchenlampen, küchenleuchten, messing, golden
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 34,67*
€ 43,77*
1
€ 5,00*
ab € 33,60*
€ 46,18*
1
€ 5,95*
ab € 33,75*
€ 46,31*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 36,67*
€ 49,94*
3 Tage
5
1
€ 6,45*
ab € 46,55*
€ 61,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRIO Leuchten
811400232
ab € 26,47*
Sonstiges
TRIO Leuchten
811430332
ab € 40,46*
Sonstiges
TRIO Leuchten
811400432
ab € 54,21*
Sonstiges
Reality Leuchten
R81333930
ab € 42,43*
Sonstiges
Reality Leuchten
R81332030
ab € 34,90*
Sonstiges
Reality Leuchten
R81334030
ab € 55,86*
Sonstiges
meineWunschleuchte
54802LM6
ab € 71,02*
Sonstiges
meineWunschleuchte
R81332LM030
ab € 39,51*
Sonstiges
meineWunschleuchte
R81334LM030
ab € 65,90*
Sonstiges
meineWunschleuchte
R81333LM930
ab € 49,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.