Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenstrahler 2 flammig Holz & Stoffschirme Schwarz Gold


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenstrahler 2 flammig Holz & Stoffschirme Schwarz Gold
LED Deckenstrahler 2 flammig Holz & Stoffschirme Schwarz Gold
LED Deckenstrahler 2 flammig Holz & Stoffschirme Schwarz Gold
LED Deckenstrahler 2 flammig Holz & Stoffschirme Schwarz Gold
LED Deckenstrahler 2 flammig Holz & Stoffschirme Schwarz Gold
LED Deckenstrahler 2 flammig Holz & Stoffschirme Schwarz Gold
LED Deckenstrahler 2 flammig Holz & Stoffschirme Schwarz Gold
LED Deckenstrahler 2 flammig Holz & Stoffschirme Schwarz Gold
LED Deckenstrahler 2 flammig Holz & Stoffschirme Schwarz Gold
Artikel-Nr.:
     1609-R81332LM030
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R81332LM030
EAN/GTIN:
     4262382962598
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
leds mit schraubsockel e14
leds mit schraubsockel

LED Deckenstrahler 2 flammig Holz & Stoffschirme Schwarz Gold

Wenn Sie auf der Suche nach praktischen Deckenleuchten sind, liegen Sie mit diesem Strahler im angesagten Style genau richtig!

Dieser 2 flammige Deckenstrahler präsentiert sich in einem attraktiven Designerlook. Der Leuchtenkopf lässt sich neigen und drehen, um die gewünschten Bereiche zu beleuchten. Der kleine Deckenspot ist ein wahrer Allrounder: Er kann über einem Spiegel montiert und ebenso im Wohn- oder Schlafzimmer verwendet werden.

Dank des schlichten Designs aus Metall mit 2 Stofflampenschirmen in Schwarz-Gold ist die Innenlampe schon im Hellen ein wahrer Hingucker, und lässt sich in verschiedene Einrichtungsstile integrieren. Die zusätzliche Kombination mit Holz schafft stilvolle Lichtakzente und verleiht Wohnräumen einen außergewöhnlichen Wohlfühleffekt.

Die Wohnraumleuchte ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Sie möchten Ihren Flur oder Dielenbereich modern gestalten? Sie suchen eine Wohnzimmerlampe, die ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Oder haben Sie Geschäftsräume und suchen nach klassischen Bürolampen, mit der Sie eine neue Arbeitsatmosphäre schaffen und gleichzeitig für eine effiziente Bürobeleuchtung sorgen?
Ganz gleich, welchen Anspruch Sie an eine moderne Deckenbeleuchtung haben, dieser vielseitige Balken wird ihm in jeder Hinsicht gerecht.

Der Strahler ist mit zwei E14 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 28 Watt geeignet, und wird mit dimmbaren LED Leuchtmitteln a´ 5 Watt, 400 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert. Diese LED Lampe können Sie über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Gold, Holz
Abmessungen:
Höhe: 19 cm, Breite: 30 cm, Tiefe: 18 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 11 cm – Durchmesser: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (2 x E14 / 5 Watt)
Lichtstärke:
2 x 400 Lumen = 800 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,58 kg
Weitere Suchbegriffe: schwarz, gold, rund, innen, modern, Design, Metall, dimmbar, Spots, Spotleuchten, Wandleuchten, Wandlampen, Bilderleuchten, Wandstrahler, Wandspot, Spiegelleuchten, Spiegellampen, Büroleuchten, Bürolampe, Deckenstrahler, Strahler, Lampen, Leuchten, Stoff, Textil, Schirm, Lampenschirm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 39,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,04*
€ 64,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,17*
€ 63,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,86*
€ 59,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,61*
€ 57,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,36*
€ 55,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,27*
€ 46,73
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RANEX
10.013.51
ab € 11,30*
Sonstiges
TRIO Leuchten
802400207
ab € 17,30*
Sonstiges
TRIO Leuchten
802400307
ab € 25,63*
Sonstiges
TRIO Leuchten
802430407
ab € 32,65*
Sonstiges
TRIO Leuchten
802400201
ab € 17,92*
Sonstiges
TRIO Leuchten
802400301
ab € 27,55*
Sonstiges
TRIO Leuchten
802430401
ab € 27,50*
Sonstiges
TRIO Leuchten
821410305
ab € 64,77*
Sonstiges
TRIO Leuchten
821410405
ab € 80,29*
Sonstiges
TRIO Leuchten
821410605
ab € 113,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.