Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 1609
>
Leuchten
>
Wohnraumleuchten
>
Deckenbeleuchtung
>
Deckenstrahler & Spots
>
Artikel
2er Set LED Deckenstrahler 3-flammig Messing Glasschirme schwenkbar Ø 30cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-8710S90308
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
8710S90308
EAN/GTIN:
4260647052275
Suchbegriffe:
led
decken-strahler
deckenleuchte-n
deckenlampe-n
2er Set LED Deckenstrahler 3-flammig Messing Glasschirme schwenkbar Ø 30cm
Das 2er SET 3-flammige LED Deckenstrahler ist genau richtig, wenn Sie auf der Suche nach klassisch designten Deckenleuten sind.
Die Alabasterfarbigen Glasschirme der Strahler Rondells mit dem Durchmesser von 30cm sind dreh-und schwenkbar, was eine gezielte Lichtausrichtung erlaubt. Der Korpus aus Metall in Messing matt rundet das zeitlos moderne Design dieser Deckenstrahlers ab. Die Deckenstrahler passen ins Wohnzimmer, Schlafzimmer oder auch ins Treppenhaus.
Die Leuchten sind jeweils mit drei E14 Fassungen ausgestattet und werden mit 3 austauschbaren LED Leuchtmitteln mit einer Leistung von je 5 Watt und 400 Lumen in Warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Messing matt - Weiß Alabaster
Abmessungen:
Höhe: 21 cm, Durchmesser: 30 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - 3 x E14 / 5 Watt)
Lichtstärke:
3 x 400 Lumen = 1200 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
20 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,4 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Deckenbeleuchtung
>
Deckenstrahler & Spots
Weitere Suchbegriffe:
für
,
die
,
decke
,
decken-beleuchtung
,
innen
,
klassisch
,
designklassiker
,
mit
,
glas-schirm
,
lampenschirm
,
3
,
drei-flammig
,
schwenkbar
,
wohnzimmer
,
schlafzimmer
,
flur-lampen
,
flurbeleuchtung
,
küchen-lampen
,
messing
,
gold
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,51*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 73,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,79*
€ 112,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,63*
€ 111,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,27*
€ 107,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,86*
€ 102,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,51*
€ 87,48
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deckenstrahler MARLEY in Schwarz-Gold 5-flammig Arm & Spots schwenkbar
TRIO Leuchten
612400580
ab € 61,41*
Sonstiges
Industrial Deckenstrahler XARA Gitter Kupferfarben, 3-flammig
Globo
54805-3
ab € 41,40*
Sonstiges
Industrial LED Deckenstrahler Gitter Silber Chrom, 2-flammig
meineWunschleuchte
54802LM2
ab € 27,18*
Sonstiges
Industrial LED Deckenstrahler, Gitter Silber Chrom, 3-flammig
meineWunschleuchte
54802LM3
ab € 42,81*
Sonstiges
LED Deckenstrahler in Schwarz-Gold 2-flammig Spots schwenkbar
meineWunschleuchte
8024LM280
ab € 25,30*
Sonstiges
LED Deckenstrahler in Schwarz-Gold 3-flammig Spots schwenkbar
meineWunschleuchte
8024LM380
ab € 37,69*
Sonstiges
LED Deckenstrahler in Schwarz-Gold 4-flammig Spots schwenkbar
meineWunschleuchte
80243LM480
ab € 67,36*
Sonstiges
LED Deckenstrahler in Schwarz-Gold 5-flammig Arm & Spots schwenkbar
meineWunschleuchte
6124LM580
ab € 79,85*
Sonstiges
Strahler 'Marley' schw./gold 3flg
TRIO Leuchten
802400380
ab € 25,54*
Sonstiges
Strahler 'Marley' schw./gold 4flg
TRIO Leuchten
802430480
ab € 51,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen