Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 1609
>
Leuchten
>
Wohnraumleuchten
>
Wandbeleuchtung
>
Wandleuchten
>
Artikel
Außergewöhnliche LED Wandlampe Schwarz 1 flammig - Kugel Opalglas Weiß
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-9110-AP1LM-NERO
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
9110-AP1LM-NERO
EAN/GTIN:
4262382965902
Suchbegriffe:
LED
Wandleuchten
Wandlampen
Lampen
Außergewöhnliche LED Wandlampe Schwarz 1 flammig - Kugel Opalglas Weiß
Diese ausgefallene LED Wandleuchte ist stufenweise dimmbar und bietet Lichtdesign in besonderer Form!
Die minimalistische Leuchte besticht vor allem durch ihre schnörkellose Eleganz. Der schwarze Metallkorpus vermittelt eine stilvolle und angenehme Atmosphäre.
Der Korpus bietet dem Lampenschirm aus Opalglas in Weiß eine klare, dezente Basis ohne viel Schnickschnack und die farblich harmonisch aufeinander abgestimmten Oberflächen machen das Wandlicht zum Blickfang in jedem Raum.
Die 1-flammige Kugelleuchte hat eine Höhe von 28cm, ist 14cm tief, die Kugel hat 16,5cm Durchmesser. Über den Kippschalter am Leuchtkörper ist die Wandlampe bequem zu schalten.
So ausgefallen wie das Design dieser Wandleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäße Beleuchtung von Fluren und Dielen, als zusätzliche Wohnzimmerlampe oder auch als stylische Designwandlampe in Ihrem Schlafzimmer.
Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Flurlampen, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese puristische Wandleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht.
Unsere Empfehlung: Mit einem stufenweise dimmbarem Leuchtmittel ist die Kugellampe über Ihren Wandschalter sowie über den Kippschalter dimmbar, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.
Die Bubble Lampe ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel max. 25 Watt geeignet, sie wird mit einem stufenweise dimmbaren LED Leuchtmittel mit 4,5 Watt, 470 Lumen & 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert. Über den Kippschalter & Wandschalter kann die Kugelleuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Schwarz, Weiß Opal
Abmessungen:
Höhe: 28 cm, Tiefe: 14 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 16,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 4,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,3 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Wandbeleuchtung
>
Wandleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Leuchten
,
Kugellampen
,
Kugelleuchten
,
für
,
fürs
,
mit
,
aus
,
Glas
,
Kugel
,
Lampenschirm
,
Glaskugel
,
Design
,
Retro
,
Industrie
,
Look
,
Stil
,
Innen
,
Bauhaus
,
Bubble
,
Schalter
,
die
,
Wand
,
und
,
Schwarz
,
Opal-glas
,
minimalistisch-e
,
ausgefallene
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,14*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 32,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,49*
€ 54,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,13*
€ 52,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,43*
€ 49,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,02*
€ 47,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,73*
€ 46,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,14*
€ 38,25
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ECO-Light FLASH I-FLASH-AP NER Wandleuchte E27 Schwarz, Holz
ECO-Light Leuchten
I-FLASH-AP NER
ab € 47,80*
Ähnlich
Wandleuchte PURE Schwarz mit Glaskugel Opal Weiß Ø16cm, Flex mit / ohne Kabel
TRIO Leuchten
202000132
ab € 31,13*
Ähnlich
Wandleuchte, PURA, 1 x E27/25W, Altmessing
TRIO Leuchten
533532
ab € 17,33*
Ähnlich
Wandleuchte, PURA, 2 x E27/25W, Nickel matt
TRIO Leuchten
533531
ab € 28,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen