Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleine Tischleuchte PLUTO Messing Sockel - Glaskugel Amber Ø17cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleine Tischleuchte PLUTO Messing Sockel - Glaskugel Amber Ø17cm
Kleine Tischleuchte PLUTO Messing Sockel - Glaskugel Amber Ø17cm
Kleine Tischleuchte PLUTO Messing Sockel - Glaskugel Amber Ø17cm
Kleine Tischleuchte PLUTO Messing Sockel - Glaskugel Amber Ø17cm
Kleine Tischleuchte PLUTO Messing Sockel - Glaskugel Amber Ø17cm
Kleine Tischleuchte PLUTO Messing Sockel - Glaskugel Amber Ø17cm
Kleine Tischleuchte PLUTO Messing Sockel - Glaskugel Amber Ø17cm
Kleine Tischleuchte PLUTO Messing Sockel - Glaskugel Amber Ø17cm
Kleine Tischleuchte PLUTO Messing Sockel - Glaskugel Amber Ø17cm
Artikel-Nr.:
     1609-9110-L1-GO
Hersteller:
     Luce Design
Herst.-Nr.:
     9110-L1-GO
EAN/GTIN:
     4250294317094
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Kleine Tischleuchte PLUTO Messing Sockel - Glaskugel Amber Ø17cm

Simpel und absolut stylish!

Ob schlichter, gradliniger Einrichtungsstil oder doch etwas verspielter - die Tischleuchte liefert schlichte Deko-Akzente, um jedem Look einen Hauch von Eleganz zu verleihen. Der klare Stil ist unglaublich zeitgemäß und setzt Kommoden, Nachttische und Sideboards perfekt in Szene.

Das puristisch-minimalistische Design ist ein Mix aus edler Metall-Optik in Messing & Rauchglas in Amber. Durch die runde Form scheint das Licht nach oben und unten und erzeugt ein wirkungsvolles Lichtspiel an den Wänden. Über einen Schnurschalter für Ein/Aus lässt sie sich zudem bequem bedienen.

Diese Kugel Tischlampe mit einer Höhe von 17,5cm überzeugt mit klarem Design. Der14x14cm große Messing Leuchtenfuß bietet dem Lampenschirm aus Rauchglas in Amber eine dezente Basis ohne viel Schnickschnack. Die farblich harmonisch aufeinander abgestimmten Oberflächen machen die Leuchte zum Blickfang in jedem Raum.

So einzigartig wie das Licht dieser Design Tischlampe, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als dekorative Wohnzimmerlampe, die in Form einer auffälligen Tischleuchte für zusätzliches Licht und moderne Wohnlichkeit sorgt, als zeitgemäße Flurlampe zur Beleuchtung von Fluren und Dielen oder als exklusive Nachttischleuchte in Ihrem Schlafzimmer.

Die Kugellampe ist mit 1x E14 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal 25 Watt geeignet (nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Messing
Abmessungen:
Höhe: 17,5 cm, Breite: 14 cm, Tiefe: 14 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 16,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 25 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,54 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe e14, arbeitsplatzlampe, Lampen, Leuchten, Bubble, Tischlampen, Tischleuchten, Nachttischleuchten, Nachttischlampen, Nachtischleuchten, Nachtischlampen, coole, minimalistische, ausgefallene, außergewöhnliche, moderne, stylishe, 1, ein, einflammig, Designer, Kugellampen, Kugelleuchten, Glaslampen, für, fürs, mit, aus, Glas, Kugel, Lampenschirm, Glaskugel, Design, Retro, Look, Stil, und, Metall, Rauchglas, amber, messing, gold
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 27,90*
€ 39,76*
6 Tage
50
€ 6,99*
ab € 54,61*
€ 72,67*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ECO-Light Leuchten
9120-L2 GO
ab € 39,04*
Ähnlich
Fischer & Honsel
50280
ab € 33,55*
Ähnlich
Reality Leuchten
R59051004
ab € 21,54*
Ähnlich
TRIO Leuchten
511210306
ab € 140,16*
Ähnlich
Fischer & Honsel
50644
ab € 69,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.