| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-9120-AP2LM-GO Herst.-Nr.: 9120-AP2LM-GO EAN/GTIN: 4262382965704 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Außergewöhnliche LED Wandlampe Messing - Glaskugeln Amber Ø10cm Diese ausgefallene LED Wandleuchte bietet Lichtdesign in besonderer Form! Die minimalistische Leuchte besticht vor allem durch ihre schnörkellose Eleganz. Der Messingfarbene Metallkorpus vermittelt eine stilvolle und angenehme Atmosphäre. Der Korpus bietet den beiden Lampenschirmen aus Rauchglas in Amber eine klare, dezente Basis ohne viel Schnickschnack und die farblich harmonisch aufeinander abgestimmten Oberflächen machen das Wandlicht zum Blickfang in jedem Raum. Die 2-flammige Up and Down Kugelleuchte hat eine Höhe von 23,3cm, ist 16,5cm tief, und jede Kugel hat 10cm Durchmesser. Über den Kippschalter am Leuchtkörper ist die Wandlampe bequem zu schalten. So ausgefallen wie das Design dieser Wandleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäße Beleuchtung von Fluren und Dielen, als zusätzliche Wohnzimmerlampe oder auch als stylische Designwandlampe in Ihrem Schlafzimmer. Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Flurlampen, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese puristische Wandleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Die Bubble Lampe ist mit zwei G9 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel max. 28 Watt geeignet, sie wird mit stufenweise dimmbaren LED Leuchtmitteln a´ 3 Watt, 300 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert. Über den Kippschalter & Wandschalter kann die Kugelleuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Messing | Abmessungen: | Höhe: 23,3 cm, Tiefe: 16,5 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 10 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (2 x G9 / 3 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 300 Lumen = 600 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,35 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Leuchten, Kugellampen, Kugelleuchten, für, fürs, mit, aus, Glas, Kugel, Lampenschirm, Glaskugel, Design, Retro, Industrie, Look, Stil, Innen, Bubble, Schalter, die, Wand, und, Messing, Rauchglas, minimalistisch-e, ausgefallene |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |