| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-9120-PT4LM-NERO Herst.-Nr.: 9120-PT4LM-NERO EAN/GTIN: 4262382965773 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Außergewöhnliche LED Stehleuchte Schwarz - Glaskugeln Rauchglas, 160cm Simpel und absolut stylish! Große LED Stehleuchte Metall Schwarz mit Rauchglas Kugeln - stufenweise dimmbar - Ob schlichter, gradliniger Einrichtungsstil oder doch etwas verspielter - die LED Stehleuchte liefert schlichte Deko-Akzente, um jedem Look einen Hauch von Eleganz zu verleihen. Der klare Stil ist unglaublich zeitgemäß und setzt Ihre Räume ins rechte Licht. Das Retro Design ist ein Mix aus edler Metall-Optik in Schwarz & mundgeblasenem Rauchglas. Durch die runde Form scheint das Licht nach oben und unten und erzeugt ein wirkungsvolles Lichtspiel an den Wänden. Über einen Fußschalter für Ein/Aus lässt sie sich zudem bequem bedienen. Die Stehlampe mit einer Höhe von 160cm überzeugt mit klarem Design. Der Korpus bietet den Lampenschirmen aus Glas eine dezente Basis ohne viel Schnickschnack und die farblich harmonisch aufeinander abgestimmten Oberflächen machen die Standleuchte zum Blickfang in jedem Raum. Die außergewöhnliche Designerlampe leistet nicht nur als moderne Wohnzimmerleuchte zuverlässige Dienste, die hochwertige Optik dieser Stehleuchte überzeugt in jedem Raum. Von Wohnzimmer über Esszimmer, Flur oder Schlafzimmer diese Standlampe fügt sich perfekt in ihre Umgebung ein Die Bubble Lampe ist mit vier G9 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel max. 28 Watt geeignet, sie wird mit stufenweise dimmbaren LED Leuchtmitteln a´ 3 Watt, 300 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert. Über den Fußschalter kann die Kugelleuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 160 cm, Breite: 34,5 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 10 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (4 x G9 / 3 Watt) | Lichtstärke: | 4 x 300 Lumen = 1200 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Ja - Fußschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 3,77 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, LED, Stehleuchten, Stehlampen, Stand-leuchten, Stand-lampen, Kugellampen, Kugelleuchten, Glaslampen, für, mit, aus, und, Glas-Kugel, Lampenschirm, Retro, Industrie, Look, Stil, Bubble, coole, ausgefallene, außergewöhnliche, moderne, stylishe, hinter, sofa, wohnzimmer, ecke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |