| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-9120-S9LM-NERO Herst.-Nr.: 9120-S9LM-NERO EAN/GTIN: 4262382965834 |
| |
|
| | |
| LED Pendelleuchte 9 flammig Schwarz & Rauchglas, bis 161cm lang Modern, zeitlos und immer im Trend! Große LED Balken Pendelleuchte Metall Schwarz mit Rauchglas Kugeln - stufenweise dimmbar - 161cm Abhängung Ob schlichter, gradliniger Einrichtungsstil oder doch etwas verspielter - die Pendelleuchte liefert schlichte Deko-Akzente, um jedem Look einen Hauch von Eleganz zu verleihen. Ihre kleinen Rauchglas Kugelgläser machen die Leuchte zu einem echten Hingucker. Das Retro Design ist ein Mix aus edler Metall-Optik in Schwarz & 9 Rauchglas Kugeln. Durch die runde Form scheint das Licht nach oben und unten und erzeugt ein wirkungsvolles Lichtspiel an den Wänden. Die 9 flammige Retro Leuchte ist 44,4cm hoch, hat eine Abhängung von 161cm und eignet sich perfekt für hohe Räume, und um den Esstisch oder das Wohnzimmer optimal auszuleuchten. Richtig in Szene gesetzt wird die Pendellampe eine geschmackvolle Ergänzung für nahezu jedes Interieur. Ob als dekoratives Licht über Ihrem Esstisch im Esszimmer oder Ihrem Tisch im Wohnzimmer, als hübscher Blickfang in großzügigen Fluren und Dielen oder auch als ansprechende Retro Lampe in Hotels, Bars oder Restaurants über dem Tresen, sorgt das elegante Design dieser mehrflammigen Leuchte für einen Blickfang der besonderen Art. Die Bubble Lampe ist mit neun G9 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel max. 28 Watt geeignet, sie wird mit stufenweise dimmbaren LED Leuchtmitteln a´ 3 Watt, 300 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert. Über den Wandschalter kann die Kugelleuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 161 cm, Tiefe: 44,4 cm, Durchmesser: 83,4 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 10 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (9 x G9 / 3 Watt) | Lichtstärke: | 9 x 300 Lumen = 2700 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 3,13 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, LED, Pendel-Lampe, Hängeleuchten, Hängelampe, für, über, mit, Glas-Kugel, Lampen-schirm, Industrial, Style, Industrie-Design, mehr-flammig, Kochinsel, Esszimmer-tisch, Esstisch-lampe, Küchen-pendelleuchte, Wohnzimmer-Lampe, hängend, Couchtisch, Bubble |
| | |
| |