Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Akku Tischleuchte COCKTAIL Schwarz, Dimmbar Höhe 29,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Akku Tischleuchte COCKTAIL Schwarz, Dimmbar Höhe 29,5cm
Outdoor LED Akku Tischleuchte COCKTAIL Schwarz, Dimmbar Höhe 29,5cm
Outdoor LED Akku Tischleuchte COCKTAIL Schwarz, Dimmbar Höhe 29,5cm
Outdoor LED Akku Tischleuchte COCKTAIL Schwarz, Dimmbar Höhe 29,5cm
Outdoor LED Akku Tischleuchte COCKTAIL Schwarz, Dimmbar Höhe 29,5cm
Outdoor LED Akku Tischleuchte COCKTAIL Schwarz, Dimmbar Höhe 29,5cm
Outdoor LED Akku Tischleuchte COCKTAIL Schwarz, Dimmbar Höhe 29,5cm
Outdoor LED Akku Tischleuchte COCKTAIL Schwarz, Dimmbar Höhe 29,5cm
Outdoor LED Akku Tischleuchte COCKTAIL Schwarz, Dimmbar Höhe 29,5cm
Outdoor LED Akku Tischleuchte COCKTAIL Schwarz, Dimmbar Höhe 29,5cm
Outdoor LED Akku Tischleuchte COCKTAIL Schwarz, Dimmbar Höhe 29,5cm
Artikel-Nr.:
     1609-9260-L1-NERO
Hersteller:
     Lutec
Herst.-Nr.:
     9260-L1-NERO
EAN/GTIN:
     4250294319678
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Outdoor LED Akku Tischleuchte COCKTAIL Schwarz, Dimmbar Höhe 29,5cm

Bereichern Sie Ihre Terrasse oder Ihren Garten mit der modernen LED Terrassenleuchte in Schwarz matt!

Die neue kabellose COCKTAIL überzeugt mit ihrem schlanken, modernen Design und ihrem praktischem, stufenlosen Touch Dimmer. Die tragbare Tischleuchte hat einen großen Diffusor an der Unterseite und zusätzlich einen Lichtring auf der Oberseite des Kopfes.

Setzen Sie die Tischleuchte flexibel an eine von Ihnen ausgewählte Position – ganz ohne Kabel, aufladbar durch USB-C-Kabel, den Anschluss finden Sie an der Unterseite des Kopfes. Mit einer Höhe von 29,5cm und einem Durchmesser von 11cm ist sie eine äußerst praktische und optisch ansprechende, mobile Lichtquelle für den Außenbereich.

Durch das schwarze Design wird das Licht optimal wiedergegeben und die Leuchte fügt sich problemlos in jeden Außenbereich ein, ein perfektes Dekoelement für den Gartentisch oder bei einem Picknick. Genießen Sie bis zu 9 Stunden Leuchtdauer (bei vollem Akku).

Dank Schutzart IP54 gegen Spritzwasser geschützt und damit perfekt für den Außenbereich geeignet. Der praktische USB Anschluss dient auch als Ladegerät für z.B. Smartphone, Tablet, Powerbank oder E-Reader.

Inklusive wiederaufladbarem LI-ION Akku - 3,7V 2x 2200mAh - 1x LED - fest verbaut mit 2,2 Watt, 200 Lumen, 3000 Kelvin warmweiß.

Die Akku Außentischleuchte ist Gewinner des iF DESIGN AWARD 2023, und zählt somit zu den Preisträgern des weltweit renommierten Design-Labels.
Seit 1954 ist der iF DESIGN AWARD ein weltweites, anerkanntes Markenzeichen, wenn es um ausgezeichnete Gestaltung geht. Die Marke iF Design ist als Symbol für herausragende Designleistungen international etabliert.
Weitere Informationen:
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 29,5 cm, Durchmesser: 10 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 4 cm – Durchmesser: 11 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2,2 Watt)
Lichtstärke:
1 x 200 Lumen = 200 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer
Batterie:
inkl. 1 x Lithium Akku – 4400 mAh (3,7 V) fest verbaut
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 7 Stunden – Leuchtdauer: ca. 9 Stunden (volle Batterie)
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
1,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Leuchten, Lampen, Außenleuchten, Außenlampen, Tischlampen, Tischleuchten, Dekolampen, Dekoleuchten, Terrassenlampen, Gartenleuchten, Beleuchtung, Außenbereich, Garten, Terrasse, Dachterrasse, Balkon, Wintergarten, außen, aussen, draußen, Outdoor, Stecker, Stromanschluss, Akku, USB, kabellose, Dimmer, dimmbar, kleine, für, den, mit, ohne, zum, Designer, Retro, Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
453-300
ab € 126,90*
Ähnlich
Smartwares
OSL-50012
ab € 23,97*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R45101901
ab € 137,53*
Ähnlich
Reality Leuchten
R52096142
ab € 34,61*
Ähnlich
FHL easy
850147
ab € 20,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.